- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 手動カウンターのおすすめ人気ランキング
手動カウンターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「手動カウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンター 数取器」、「交通量カウンター」、「デジタル数取器」などの商品も取り扱っております。
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲
0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様
4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
3.5mm×4ヵ所
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数
5
材質
スチール
色
黒
質量(g)
116
穴径(Φmm)
4
回転方向
右軸正回転
文字寸法(mm)
4.5
サイズ(mm)
幅77×奥行47
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。
カウンタ
4桁(0~9999)
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に
質量(g)
116
取付寸法(mm)
(前後×左右×穴径)39×30×4
リセット方式
プッシュ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
700
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数
4
仕様
右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
4mm×4ヶ所
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
RoHS指令(10物質対応)
対応
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式
ベース
表示部
黒地白文字
回転方向
右
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動軸位置
右
表示数字(mm)
4.4×2.8
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に
仕様
レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式
つまみ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
600
約45°の反復運動で1カウントします。ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。
最大カウント数
【毎分】600回