- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 手動ドリルドライバーのおすすめ人気ランキング
手動ドリルドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新152件の「手動ドリルドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動ドライバー」、「手動ドリル」、「手動ドリル 木工用」などの商品も取り扱っております。
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。
セット内容
(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6
材質
(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)
質量(g)
110
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP!
グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に
全長(mm)
約300
ツカミ能力(mm)
1~8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。
手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に!
パイプ車庫の組み立て、解体作業に!
野獣用、電気棚の設置、撤去に!
その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2997
全長(mm)
75
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。
高さ(mm)
220
ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。
市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。
材質(グリップ)
樹脂
仕様
ワンタッチチャッキング、ビット収納
セット内容
(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
材質
真鍮、高速度鋼(HSS)
ハンドル径(Φmm)
8
座金寸法(mm)
15
仕様
ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
質量(g)
59
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)
300×85×70
質量(g)
311
タイプ
手動
チャック径(Φmm)
6.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK!
ラチェット切替ノブ付き。
ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適!
チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に
全長(mm)
約370
ツカミ能力(mm)
1~10
仕様
2本爪・ラチェット機構付
適合
六角軸用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業
仕様
片頭式
全長(mm)
93
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)
44
種別
片頭式
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番
395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。
市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。
簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様
バリュー・シングルワイヤー
トラスコ品番
475-3291
質量(kg)
1.2
ワイヤー径(Φmm)
8
本体質量(kg)
1.2
ワイヤー長さ(m)
7.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
180×180×330
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質(グリップ)
45C
トラスコ品番
853-2996
セット内容
45C、手動用ハンドル(全長88mm)
全長(mm)
75
タイプ
手動・電動兼用
種類
精密ドライバー
外径D(Φmm)
17.5
本数
1
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷