手動パンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
391件の「手動パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけパンチ 100枚」、「紙 穴あけパンチ」、「穴あけ パンチ 大」などの商品も取り扱っております。
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番 248-7632 セット内容 (mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg) 2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板 1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚) 165 2穴・穴径(mm) 6 穴間隔(mm) 80 トラスコ品番 855-3221 質量(kg) 2.7 穴数 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×338×175 穿孔厚(mm) 15 穿孔奥行(mm) 9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番 810-7135 セット内容 カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g) 480(ケース含まず) 能力 (アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

穴数 2 グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)。紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚) 約55(PPC用紙) 材質 鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 質量(kg) 1 穴径(Φmm) 5(穴奥行2.5~23無段階) 外形寸法(mm) W85×D185×H150 穴数 1 グリーン購入法 適合
1個
19,980 税込21,978
欠品中

小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚 2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf]) 44.1[4500] 付属品 収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg) 2.2 長さ(mm) 310 仕様 小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番 124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数 1 トラスコ品番 398-6446 マットブルー 質量(g) 115 穴径(Φmm) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×97×35(ハンドルロック時) 穿孔能力(枚) 約20(PPC用紙) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 395-7691
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚) 約70(PPC用紙/6.4mm) 付属品 刃2本・刃受け2個 材質 本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 質量(kg) 1.29 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×225×118 穿孔奥行(mm) 13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
仕様 ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm) トラスコ品番 855-3225 質量(kg) 2.5 サイズ コンパクトサイズ 本体寸法(mm) 164×241×140 適合サイズ A4S型/A3E型、4穴 穿孔能力(枚) 110 穿孔能力(mm) 10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

コピー用紙約165枚まで穴あけ可能な大型2穴パンチです。 大型ハンドルで力も入れやすい構造になっております。
用途紙の穴あけ作業に。 材質 亜鉛合金・樹脂 質量(kg) 1.6 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 380×147×330 穴間隔(mm) 80 穴径(mm) 6 取扱説明書 (1.8MB)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
付属品 刃2本・刃受け2個 材質 本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 穿孔奥行(mm) 13
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カール事務器強力パンチ
自動回転式ロットガード。上向き穴あけ方式で屑の散らばりを抑えます。用紙の中央合わせが簡単なワイドダブルゲージ。紙当てを倒して4穴も可能。消耗品はワンタッチで簡単可能。消耗品収納ケース付(パイプロット刃2本/ロットガード10枚収納可能)
材質 ABS、POM、SPCC 穴径(Φmm) 6 奥行(mm) (穴)12 穴間隔(mm) 80
1台
24,000 税込26,400
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質 SPCC、再生PE 寸法(mm) 穴奥行:12 ホワイト 質量(g) 111 穴数 1穴 機能 ハンドルロック付 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 26×109×82
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。 交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。 用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで) 予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。
質量(g) 2620 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 奥行(mm) 12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×142×363 穿孔能力(枚) 最大200(PPC用紙64g/m2穴あけ時) ゲージガイド対応サイズ A4~A6 付属品 DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個 グリーン購入法 適合
1台
22,980 税込25,278
当日出荷