- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 手動フォークリフトのおすすめ人気ランキング
手動フォークリフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「手動フォークリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフト 手動」、「ハンド リフター 小型」、「電動 ハンドリフト」などの商品も取り扱っております。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外)
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
仕様
手動走行式
高さ(mm)
82
車輪
(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
全幅(mm)
G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン80×73
動力源
油圧手動
フォーク長さ(mm)
B:800
全高H(mm)
1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)
D:270~725
脚寸法内幅(mm)
E2:500
脚寸法外幅(mm)
E1:700
ロードセンター(mm)
【フォーク】C:400
全長F(mm)
1510
上昇回数(回)
117(42)
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)
許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外)
過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬
仕様
手動走行式
高さ(mm)
83.5
車輪
(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。
タイプ
電動走行・電動昇降タイプ
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。
強度に優れています。
移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など
仕様
手動走行式
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
420×45×40
全長B(mm)
700
全幅D(mm)
420
脚長さJ(mm)
450(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
200
フォーク内幅H(mm)
290(前脚)
フォーク外幅G(mm)
370(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
370
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。ロングフォークタイプ。手動式昇降仕様
全幅(mm)
G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン80×73
動力源
油圧手動
フォーク長さ(mm)
B:1000
全高H(mm)
1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)
D:270~725
脚寸法内幅(mm)
E2:500
脚寸法外幅(mm)
E1:700
ロードセンター(mm)
【フォーク】C:500
全長F(mm)
1710
上昇回数(回)
117(42)
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番
458-3833
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×40×20
揚程A(mm)
410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28
全長B(mm)
800
全幅D(mm)
550
全高C(mm)
1650
脚長さJ(mm)
540(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
370(前脚)
フォーク外幅G(mm)
550(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
410
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬
仕様
手動走行式
高さ(mm)
62
車輪
(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)
340(前脚)
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。
前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。
過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬
仕様
手動走行式
高さ(mm)
156
車輪
(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)