手動式のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
6,304件の「手動式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキングケース」、「定量ディスペンサー」、「手動ポンプ」などの商品も取り扱っております。
手動式テールストック 日研工作所ランキング1位
1個
109,800税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


手動還流器 ガラスコック 3534シリーズ 旭製作所ランキング3位
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。L1360L2230Φd8C19/38J324/40
1個
90,980税込100,078
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノランキング4位
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)材質(シリンダ部)アルミ。(その他)スチール仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
1セット
1,998,000税込2,197,800
14日以内出荷

ハンドステープラー モノタロウランキング5位
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用材質アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310ステープル装填数100本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
1台
20,980税込23,078
当日出荷

1個
119,000税込130,900
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
1本
39,980税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

簡単に使える軽量タイプの樹脂製モップ絞り器です。ペダル式で楽な姿勢で絞れます。ホースホルダーを兼ねた注水口付き。
容量(L)14トラスコ品番296-8134質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295繰り返し・詰め替え対応
1個
5,598税込6,158
当日出荷

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガンセット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-88危険物の類別非危険物
1台
36,980税込40,678
8日以内出荷

クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間付属品microUSBケーブル、取扱説明書トラスコ品番195-3726材質ABS樹脂、ポリプロピレングレー奥行(mm)104定格消費電力(W)4充電時間約4時間縦(mm)201横(mm)150内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh定格入力DC5V/0.5A
1個
3,598税込3,958
当日出荷

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガン
用途充電式電動コーキングガン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-85危険物の類別非危険物
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷

オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190使用温度範囲(℃)35以下吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5主材質PE、PP
1台
1,198税込1,318
当日出荷

手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。 アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。 テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。 新品購入時には校正書付です。
用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200充電時間(時間)約2材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂寸法(mm)69×19.5×奥行24.5質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
1個
3,398税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
1台
8,998税込9,898
当日出荷

手をかざすだけで消毒液をすばやくスプレー。・配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない・吐出量/約0.9ml・液体容量250ml ・0.3秒で消毒液を噴射・半透明窓だから消毒液の残量がわかりやすい。材質:ABS。サイズ:100×90×205mm。セット内容:本体×1(※消毒液、単3電池3本は別売です)
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)100×90×205包装形態箱入りアズワン品番64-5186-19繰り返し・詰め替え対応
1台
1,500税込1,650
当日出荷

適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129税込142
当日出荷

注文コード:9899009 回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプの専用スペアパーツです。
用途専用部品となりますので交換用としてご購入ください。繰り返し・詰め替え対応
1パック(2枚)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]オートディスペンサー(アルコール消毒用)キット
タッチレス式毎日使えて実用性抜群。材質:ABS。サイズ:100×90×205mm。セット内容:本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、モーター×1、モーターカバー×1、タンク×1、タンクの栓×1、タンクのチューブ×1、ネジ×2、Oリング×2
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、モーター×1、モーターカバー×1、タンク×1、タンクの栓×1、タンクのチューブ×1、ネジ×2、Oリング×2材質ABS寸法(mm)100×90×205繰り返し・詰め替え対応
1個
2,164税込2,380
当日出荷

タチカワハンド封函機
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)