手動式クレーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
102件の「手動式クレーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式手動クレーン」、「小型 クレーン 移動 式」、「軽トラック ミニクレーン」などの商品も取り扱っております。
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm) 1685 全幅D(mm) 690 全高C(mm) 1950 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク内幅H(mm) 510(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様 ウインチ巻上式 高さ(mm) (足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t) 0.49 仕様 移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式 付属品 組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番 460-1921 質量(kg) 259 揚程(m) 2~3 全高(m) 3.1 全幅(cm) 300
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。 ストローク(mm) 600~1930 全長(mm) 1685 全幅(mm) 690 電源 単相100V(コード長さ:1.2m) 全高(mm) 1920 バッテリー EB100 充電時間 約8 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
1台
799,800 税込879,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm) アームスライド:300 全長(mm) 1190 摘要 車体質量はバランスウエイト60含む 全幅(mm) 575 全高(mm) 1600 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン75×32 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴム150×40 車体質量(kg) 約150 ロードセンター(mm) アーム:900 オーバーハング量(mm) 400 上昇回数(回) 58
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 トラスコ品番 773-5049 定格荷重(t) 0.25 寸法A(mm) 1120 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 895 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 180 アーム長(m) 1.12
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t) 1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揚程(m) 3.1 定格荷重(t) 0.16 全高(m) 3.4 取付穴径(Φmm) ホイスト:30 旋回角度(°) 柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。 付属品 チェーンブロック吊上げ用ロープ
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様 移動式 揚程(m) 3 全高(m) 3.3 アーム長さ(cm) 200 旋回角度(°) 柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
1台
749,800 税込824,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様 適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm) 556 質量(kg) 30 全幅(mm) 576 作業範囲 200~850mm 可動範囲(mm) (アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg) 150 旋回角度(°) 180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 適合 ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番 773-5031 寸法A(mm) 835 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 700 定格荷重(kg) 250 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 240 アーム長(m) 0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 定格荷重(t) 0.25 仕様 壁・柱取り付け式 トラスコ品番 460-8241 質量(kg) 65 アーム長さ(cm) 300 旋回角度(°) 180
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷

アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t) 0.25 仕様 床固定式 トラスコ品番 460-1726 質量(kg) 443 揚程(m) 3.0 角度(°) 【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180 アーム長さ(mm) 4 全高(m) 3.25 取付穴径(Φmm) 【ホイスト取付部】60
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷