- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- 手動洗濯機のおすすめ人気ランキング
手動洗濯機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新93件の「手動洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回し洗濯機」、「手動式脱水機」、「小型洗濯機」などの商品も取り扱っております。
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)
約2
種類
ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
340×343(最大値)
容量(kg)
約2
アズワン品番
64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプ
バケツ
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
307×320
TKG品番
7-0264-1201
TKG品番(2017)
6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
中身を簡単に取り出せます。
材質
(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン。(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
形状
角形
寸法(mm)
360×350×300
耐荷重(kg)
100
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体+フタ
材質
PP/PE/ABS
質量(kg)
約2.0
色
ブルー
種類
ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×410
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)
(洗濯)0.6
容量(g)
(洗濯)600
トラスコ品番
759-0229
幅(mm)
362
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
525
種類
ハンディ洗濯機
奥行(mm)
362
容量(L)
10(最大)
電源
単相100V
消費電力
85W
設定方式
標準・弱
洗濯可能量(/回)
(目安)軍手約20双
タイマー設定
3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×380×330
質量(g)
3800
付属品
本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
脱水槽:200×180
容量(L)
最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(mm)
850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様
【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安
材質
ABS・PP
質量(kg)
約2
容量(kg)
洗濯/2 脱水/2
寸法(Φ×高さH)(mm)
340×343(最大値)
アズワン品番
65-2248-82
1個
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に
仕様
[排出部]スチール・銅
材質
PVC(ホース)/PP(グリップ)
幅(mm)
385
高さ(mm)
370
材質(本体)
PP
奥行(mm)
305
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。
バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき
仕様
水量:(最大)8
幅(mm)
362
高さ(mm)
386
奥行(mm)
362
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
88
本体質量(kg)
4.2
オートタイマー(分)
15
最大荷重(kg)
2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様
洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)
345×345×500
質量(kg)
約4.0
消費電力(W)
160
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.4
運転音(dB)
62
タイマー
15
洗濯容量(g)
約500
水量(L)
最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色
ホワイト
寸法(外径×高さ)(mm)
185×150
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)
8
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×365×600
コード長さ(cm)
150
ドラム容量(L)
約20
脱水容量(kg)
約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)
【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質
ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)
3500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×257×342
モード
衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー
2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質
本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
電源いらずで簡単別洗い!手回しで使うコンパクトなドラム式洗濯機
セット内容
本体(土台、下半球)、上半球、固定スタンド、ハンドル、給水ホース、排水ホース、日本語取扱説明書
材質
ABS、PP、ステンレススチール、PE
長さ(mm)
給水ホース:約1375、排水ホース:約170~660
幅(mm)
ハンドル込みの場合 洗濯時:660
質量(kg)
約5.6kg
高さ(mm)
ハンドル込みの場合 脱水時:600
容量(L)
【洗濯槽】水・洗濯物を合わせて 最低(水位線L)1.2、最大(水位線H)5.5
口径(Φmm)
蛇口側対応蛇:約20~30、内径:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
513×430×465※ハンドル部分を除く
使用可能温度範囲
~40度まで
洗濯/脱水容量(kg)
3(乾燥布質量)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質
アルミ
クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様
(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品
給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)
30
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×534×835
機能
チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応