手回し 充電 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「手回し 充電 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回し発電機」、「手回し充電ラジオ」、「手回し充電 懐中電灯」などの商品も取り扱っております。
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。 セット内容 microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ 質量(kg) 0.1 ホワイト 出力 USB:DC5V/300~600mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×29×141 LED 高輝度白色LED5mm/1W 照度(Lux) スポットライト::約20(1m)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
1,864 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として 付属品 USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書 寸法(mm) 146×62×78 質量(g) 300 全光束(Lm) 80 機能 LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴 使用時間 【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間 使用電池 リチウムイオン電池 入力端子 USB Micro-B(DC5V) 充電時間(時間) 手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz バッテリー容量(mAh) 2850 出力端子 USB Type-A(DC5V-1A以下) 防滴構造 IPX3 光色 昼光色
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。 バッテリー電圧(V) 2.7 セット内容 携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ 質量(kg) 0.17 電源 2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×38×66 連続使用時間 (手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分 機能 ラジオ:AM/FM LED 高輝度LED(白色)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源 内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品 キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g) 約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約132×77×58 機能 携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数 FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW) 内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子 (イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間) (アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源 手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh) 質量(g) 約112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×48×54 連続使用時間 約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転) 光源 白色系LED3個 明るさ(Lx) 1m距離で約420
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 電源 単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F セット内容 USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g) 220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×40×76 保証期間 お買い上げ日より1年 入力端子 充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数 AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz) スピーカー出力(mW) 80-100 アンテナ AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子 音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリー DC12V 機能 - 付属品 バイザー用ホルダー、両面テープ 材質 ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g) 85 定格電圧 DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×59×11.4 液晶パネル シングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA) (太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量 0.3W 保護回路 逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能 赤色LED表示 動作電圧 DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー 36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間) JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリー リチウムイオン アンテナ FM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子 AUX IN 適合バッテリー A-48692 質量(kg) 0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

充電式AM/FMラジオ。 ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。 選局しやすい同調インジケーター搭載。 3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源 ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電 連続使用時間 AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合) 機能 FM/AMラジオ バッテリー ニッケル水素充電池 2.4V 300mAh 入力端子 USBmini端子 スピーカー 直径35mm/0.5W 受信周波数 AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz 出力端子 イヤホンモノラル端子
1台
3,037 税込3,341
当日出荷

コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。 画面サイズ4.3インチで快適に視聴。 約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。 LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。 スマートフォンへの充電にも対応。 ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 15.5×4×9.2 質量(g) 370 受信周波数 (AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch アンテナ (AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ スピーカー 直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW 出力端子 【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用) 入力端子 【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用) 電源 単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター) 付属品 USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書 保証期間 1年 機能 FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源 単3乾電池×2本(付属) トラスコ品番 397-5983 材質 ABS樹脂 質量(g) 132 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×58×28 機能 FM/AMラジオ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。 マグネットで車のボディなどに固定できます。 緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、 緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
機能 LEDライト 間口W×奥行D×高さH(mm) 55×210×75 連続点灯時間 1分間(120回)の回転で約40分 TKG品番 9-2599-0801 TKG品番(2017) 6-2392-1101
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。
電源 内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本) 機能 FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水 仕様 照射効率:1W(30ルーメン相当) セット内容 本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付) 材質 ABS、PC、PVC ブラック × オレンジ 質量(g) 490(乾電池含まず) 形式 懐中電灯:LED 端子形状 【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ 定格出力 5V/1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約202×80×90(突起物除く) 最大消費電力(W) 4 充電時間 USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分) ディスプレイ LCD ケーブル長(mm) USB:450、オーディオ:450 受信周波数 【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz 端子 入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス) アズワン品番 64-5211-48 防水保護等級 IPX-3
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V) 100(交流出力) 燃料タンク容量(L) 2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 401×420×298 乾燥質量(kg) 24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容 マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質 ABS 寸法(mm) 106×53×70 コード長さ(m) 1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V) 7 準拠 理科小学校6年
1個
955 税込1,051
当日出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー DC12V 動作電圧 15.5V 内蔵電池 パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質 ポリカ-ボネイト製 寸法(mm) 115×140×43 質量(g) 120 出力 最大直流約12V コード長さ(m) 1
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能 1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm) Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使いやすさを重視した洗練されたデザイン。 電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。 LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。 付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。 ラジオはAM、FM両方聴けます。 iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。 ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ 機能 携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ 材質 ABS、PS 寸法(mm) 約125×52×42 質量(g) 約120 出力(W) (スピーカー)0.25 消費電力(W) 0.5 周波数 (ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz LED寿命(時間) 約1万
1個
4,898 税込5,388
当日出荷