- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- ラジオ・ライト
- 手回しラジオ・ライトのおすすめ人気ランキング
手回しラジオ・ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「手回しラジオ・ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回しライト」、「手回し 充電 器」、「手回し充電ラジオ」などの商品も取り扱っております。
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容
microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)
0.1
色
ホワイト
出力
USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×29×141
LED
高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)
スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源
手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)
質量(g)
約112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×48×54
連続使用時間
約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)
光源
白色系LED3個
明るさ(Lx)
1m距離で約420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品
USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)
146×62×78
質量(g)
300
全光束(Lm)
80
機能
LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間
【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池
リチウムイオン電池
入力端子
USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)
手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)
2850
出力端子
USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造
IPX3
光色
昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。
長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。
スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。
バッテリー電圧(V)
2.7
セット内容
携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ
質量(kg)
0.17
電源
2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×38×66
連続使用時間
(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分
機能
ラジオ:AM/FM
LED
高輝度LED(白色)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源
内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品
キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)
約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約132×77×58
機能
携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数
FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)
内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子
(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)
(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源
ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間
AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能
FM/AMラジオ
バッテリー
ニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子
USBmini端子
スピーカー
直径35mm/0.5W
受信周波数
AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子
イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。
マグネットで車のボディなどに固定できます。
緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、
緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
機能
LEDライト
間口W×奥行D×高さH(mm)
55×210×75
連続点灯時間
1分間(120回)の回転で約40分
TKG品番
9-2599-0801
TKG品番(2017)
6-2392-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
使いやすさを重視した洗練されたデザイン。
電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。
LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。
付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。
ラジオはAM、FM両方聴けます。
iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。
ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ
機能
携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ
材質
ABS、PS
寸法(mm)
約125×52×42
質量(g)
約120
出力(W)
(スピーカー)0.25
消費電力(W)
0.5
周波数
(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz
LED寿命(時間)
約1万
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
人数
1人用
災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。
リュック本体を含め合計30点が収納されています。
リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。
内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用
セット内容
リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ
材質
ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)
質量(kg)
1.97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×160×430
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー
36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)
JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリー
リチウムイオン
アンテナ
FM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子
AUX IN
適合バッテリー
A-48692
質量(kg)
0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
持ち運びしやすいのに多機能♪ サイレン&ライト&FMラジオ機能。
電源
充電池
機能
ライト・モバイルバッテリー・FMラジオ・サイレン
付属品
USBケーブル
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約145×55×45
質量(g)
約130
光源
LED3灯
充電方式
手回し・USB充電
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池
単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池
内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)
232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×35
充電方式
ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
電源
単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F
セット内容
USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)
220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×40×76
保証期間
お買い上げ日より1年
入力端子
充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数
AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)
スピーカー出力(mW)
80-100
アンテナ
AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子
音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
付属の収納袋で簡易ランタンに
ストラップ付
付属品
ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-10~55
消費電力(W)
LED:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約154×38×68
保護等級
IP52相当
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
DC3.7
バッテリー容量(mAh)
2200
充電方式
手回し充電/USB充電
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
もしもの時のために備えておきたいミニサイズ。
電源
充電池
機能
ライト・FMラジオ
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約117×55×48
質量(g)
約120
光源
LED3灯
充電方式
手回し
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
凝固剤と汚物袋がセットになった便利な商品です。
凝固剤はアルミのチャック袋で15年間の保存が可能。
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
セット内容
凝固剤×30個、汚物袋×30枚
材質
(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀
内容量(g)
6(凝固剤)/袋
収納量
30L(汚物袋)/枚
内箱寸法(mm)
約80×250×150
1箱(30セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。
寝袋タイプだから体全体の熱を逃さず中で反射させることで暖かくお休みできます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に
材質
アルミ蒸着PE
厚さ(mm)
約0.026
色
オレンジ
使用時寸法(mm)
900×2100
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカー
Φ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)
(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
リチウムイオン
電源
スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ
(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×58×74
入力端子
AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリー
BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力
2W×2個
質量(kg)
0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷