- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- 手回し洗濯機のおすすめ人気ランキング
手回し洗濯機のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新82件の「手回し洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動洗濯機」、「手動式脱水機」、「小型洗濯機」などの商品も取り扱っております。
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)
約2
種類
ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
340×343(最大値)
容量(kg)
約2
アズワン品番
64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプ
バケツ
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
307×320
TKG品番
7-0264-1201
TKG品番(2017)
6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
PP/PE/ABS
質量(kg)
約2.0
色
ブルー
種類
ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×410
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)
(洗濯)0.6
容量(g)
(洗濯)600
トラスコ品番
759-0229
幅(mm)
362
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
525
種類
ハンディ洗濯機
奥行(mm)
362
容量(L)
10(最大)
電源
単相100V
消費電力
85W
設定方式
標準・弱
洗濯可能量(/回)
(目安)軍手約20双
タイマー設定
3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。
付属品
クランクハンドル、取扱説明書、保証書
材質
ABS、PP
質量(g)
約2260
容量(L)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約335×350×335
保証期間
お買い上げより6ヶ月
使用環境温度(℃)
耐冷:約-10、耐熱:約45
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×380×330
質量(g)
3800
付属品
本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
脱水槽:200×180
容量(L)
最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(mm)
850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様
【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安
材質
ABS・PP
質量(kg)
約2
容量(kg)
洗濯/2 脱水/2
寸法(Φ×高さH)(mm)
340×343(最大値)
アズワン品番
65-2248-82
1個
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様
洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)
345×345×500
質量(kg)
約4.0
消費電力(W)
160
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.4
運転音(dB)
62
タイマー
15
洗濯容量(g)
約500
水量(L)
最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
中身を簡単に取り出せます。
材質
(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン。(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
形状
角形
寸法(mm)
360×350×300
耐荷重(kg)
100
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体+フタ
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。
バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき
仕様
水量:(最大)8
幅(mm)
362
高さ(mm)
386
奥行(mm)
362
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
88
本体質量(kg)
4.2
オートタイマー(分)
15
最大荷重(kg)
2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バケツや洗面台を洗濯機にできます。小さく場所を取らないので旅行や出張に!
用途洗濯量目安:Tシャツ(約)1枚、フェイスタオル(約)2枚、靴下(約)4足、軍手(約)4組
材質
ABS
質量(g)
(約)200(付属品含む)
種類
ポータブルウォシングモーター
消費電力(W)
27
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約105×63
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10
コード長さ(mm)
(約)1400
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に
仕様
[排出部]スチール・銅
材質
PVC(ホース)/PP(グリップ)
幅(mm)
385
高さ(mm)
370
材質(本体)
PP
奥行(mm)
305
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品
給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
幅320×奥行40×高さ460
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
260
電源
AC100V50/60Hz(コード長1.5m)
洗濯容量(kg)
最大1.2
防水
IPX4
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)
8
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×365×600
コード長さ(cm)
150
ドラム容量(L)
約20
脱水容量(kg)
約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電源いらずで簡単別洗い!手回しで使うコンパクトなドラム式洗濯機
セット内容
本体(土台、下半球)、上半球、固定スタンド、ハンドル、給水ホース、排水ホース、日本語取扱説明書
材質
ABS、PP、ステンレススチール、PE
長さ(mm)
給水ホース:約1375、排水ホース:約170~660
幅(mm)
ハンドル込みの場合 洗濯時:660
質量(kg)
約5.6kg
高さ(mm)
ハンドル込みの場合 脱水時:600
容量(L)
【洗濯槽】水・洗濯物を合わせて 最低(水位線L)1.2、最大(水位線H)5.5
口径(Φmm)
蛇口側対応蛇:約20~30、内径:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
513×430×465※ハンドル部分を除く
使用可能温度範囲
~40度まで
洗濯/脱水容量(kg)
3(乾燥布質量)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
たっぷり水切りメガサイズ!
便利な回転ストッパー付。
まわしやすいタテ回転ハンドル。
材質
容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、ふた・バスケット・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ストップボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度)
質量(g)
839
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×245×210
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷