手引き台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
111件の「手引き台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ キャリア」、「階段で使える台車」、「運搬 キャリー カート」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 約2.5 材質(本体) 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆) 耐荷重(kg) 約40 収納時寸法(mm) (約)380×635×厚さ225 組立寸法(mm) (約)幅380×奥行535×高さ985
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 485 全長(mm) 1067 質量(kg) 6.8 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 363 耐荷重(kg) 125 荷台寸法(mm) 363×485 タイヤサイズ 177mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品 荷物固定用ゴム 材質 荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体) アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬 材質 樹脂 材質(本体) コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ 材質(キャスター) 車輪:PVC、シャフト:金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm) 230 全長(mm) 955 質量(kg) 1.285 材質(本体) (本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm) 319.2 耐荷重(kg) 20 荷台寸法(mm) 319.2×230 収納時寸法(mm) 435×85×235 タイヤサイズ 75mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー 丈夫で軽量なアルミフレーム採用 大きい荷台で荷物が安定する
用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 270
1台
5,488 税込6,037
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 質量(kg) 3.4 材質(本体) (本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg) 50 荷台寸法(mm) 385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm) 385×100×640 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体) 本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g) 3380 耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×414×1004 段差対応高さ(cm) ~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×67×632
1台ほか
特価
6,688 税込7,357
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

約10~15cmの段差に対応しております
付属品 保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド 質量(kg) 約3.5 耐荷重(kg) 段差時:30/平面時:60 荷台寸法(mm) 390×270 荷台寸法(幅)(mm) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×410×1020 収納時寸法(mm) 400×90×750 荷台寸法(奥行)(mm) 270
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 484 全長(mm) 1085 質量(kg) 5 材質(本体) (本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 350 耐荷重(kg) 100 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 350×484 収納時寸法(mm) 484×70×820 タイヤサイズ 175mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質 アルミ、ポリプロピレン
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な折りたたみ式。折りたたんでコンパクト収納。収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。
材質(本体) 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 質量(g) 2140 耐荷重(kg) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×440×925 収納寸法(mm) 305×585×厚さ140 タイヤ外径(mm) 142
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 400 質量(kg) 3.06 車輪径(Φmm) 127 高さ(mm) 1000 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 400 耐荷重(kg) 60 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 388×280 特性 軽量 取扱説明書 (0.4MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm) 350 質量(kg) 14 車輪径(Φmm) 165×6個 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 45 奥行(mm) 355 全幅(mm) 610 全高(mm) 1155 耐荷重(kg) 120 荷台寸法(mm) 355×350 材質(荷台) スチール
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様 (最大階段角度)30~35度 付属品 本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg) 24 最大積載量(kg) 160 モーター 24V、120W 荷台寸法(mm) 幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm) 515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×780×1170 ハンドル 2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー 24V、2600mAh 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 1年 充電器出力 29.4V、2A 充電器入力 100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間) 約3~4 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。 組立簡単。
幅(mm) 420 サイズ 手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm 高さ(mm) 400 奥行(mm) 370 耐荷重(kg) 35 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約390×350×340
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 奥行(mm) 85 材質(キャスター) ゴム 材質(パイプ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差に便利な3輪キャリー。3輪タイヤでしっかりした土台。コンパクトに折りたたみ可能。握りやすいグリップ。段差15cmまで対応
用途荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ 材質 タイヤ:PP/PVC 質量(kg) 3.15 材質(本体) フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム) 直径(Φcm) タイヤ:約9 耐荷重(kg) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41×55×100(折りたたみ41×23×62.5) 高さ(cm) 約26(荷台までの) 紐長(cm) 約130 寸法(幅W×奥行D)(cm) 荷台:31×35.5
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に 材質 本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム 質量(kg) 21 均等荷重(kg) 200 寸法(幅W×長さL)(mm) (すくい板)360×520、(全長1200)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷