- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 手押しフォークリフトのおすすめ人気ランキング
手押しフォークリフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「手押しフォークリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニフォークリフト」、「フォークリフト」、「ハンドリフト メーカー」などの商品も取り扱っております。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
バッテリーでリフトが上下する小型電動フォークリフトです。走行は手押し、リフトは電動で7.5~150cmで昇降します。リフト最大荷重は150kg以下。デザインがおしゃれで、公共施設にもマッチします。
仕様
サイズ:幅550mm×長さ1000mm×高さ1920mm 重量:150kg リフト高さ:75~1500mm リフト速度:80mm/秒 リフト荷重:150kg以下 付属品:充電器(電子タイマー付、自動充電方式)
アズワン品番
65-2779-66
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
62日以内出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ
低床タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
540
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
50×93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。
タイプ
電動走行・電動昇降タイプ
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ
標準タイプ
全高(mm)
1180
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ポリウレタン車輪 /73×80
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム車輪 /180×50
フォーク内幅(mm)
150
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外)
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
仕様
手動走行式
高さ(mm)
82
車輪
(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
セット内容
充電用コード
全高(mm)
1270
材質(ハンドル)
樹脂
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。
強度に優れています。
移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など
仕様
手動走行式
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。
タイプ
低床タイプ
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
54
色
オレンジ
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
軽量タイプ
積載荷重(kg)
1500
フォーク幅W(mm)
550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
70×60
ハンドル
すべり止め付き
機能
フットリリース
フォーク長さ(mm)
1150
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
160×47
フォーク最低高さ(mm)
75
フォーク最高高さ(mm)
190
ホイール数
ロードホイール:片側2輪
取扱説明書
(1.9MB)
フォーク間隔(mm)
255
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
420×45×40
全長B(mm)
700
全幅D(mm)
420
脚長さJ(mm)
450(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
200
フォーク内幅H(mm)
290(前脚)
フォーク外幅G(mm)
370(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
370