手押し式のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
255件の「手押し式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手押し草刈機」、「自走式草刈機」、「手動 式 草刈り機」などの商品も取り扱っております。
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様 クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg) 9.1 防振装置 ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm) 1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品 保護メガネ エンジン型式 メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm) 400 刈込み高さ(mm) 12~38 仕様 (刈取システム)リール式5枚刃 乾燥質量(kg) 9.1
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm) 200 刈込高さ調整 15・25・35・40mmの4段階 ブレード枚数 5枚(固定刃+回転刃) 仕様 折りたたみ集草バッグ付 質量(kg) 5.6 刈込み方式 リール式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 1250×340×810
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単。35.8cm34サイクルエンジン:リコイルスタートで楽々始動。手押し式だから自分のペースで作業可能。車輪高さ調整、工具不要。ナイロンカッターの刈取角度を変更可能。ハンドル角度調整、工具不要。作業者に合せた角度で快適操作。ナイロンカッター(フルオート式)を採用する事で、効率良く作業が可能。大型飛散防止カバー採用。
質量(kg) 12 使用燃料 レギュラーガソリン 刈り幅(mm) 430 燃料タンク容量(L) 0.63 エンジンメーカー ホンダ GX35 35.8cm3 使用刃物 ナイロンカッター
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に 付属品 充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ タイプ 充電器・バッテリー付き シャフト 折りたたみ式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360 モーター ブラシレスモーター 刈込み方式 ナイロンコード バッテリー リチウムイオン DC36V 2.5Ah 回転数 3000~5300 充電時間(分) 約90 アズワン品番 64-9481-90 運転時間(分) (無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品 グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) ハンドル 2段階調節可能 刈込高さ調整 約10・16・23・30・36mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リール式だから切り口キレイ。 ご家庭で手軽に使える手動式。 組み立て簡単、工具不要。 手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。 刈込み高さ(mm) 約15/25/35/40 セット内容 本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6 方式 (刈払)リール式5枚刃 刈込高さ調整 4段階 タイヤ幅(mm) 約220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に 関連資料 (0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品 マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg) 46(集草カゴ含まず) 電源 直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm) 530 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分]) 標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg) 5.1 タンク容量(L) 0.6 排気量(mL) 30 燃料混合比 (ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式 Rスタート 運転時間(分) (満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

手押し式エンジン草刈機 EBC-26C-AAA-4 部品
用途部品の交換に 関連資料 (0.26MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。 付属品 本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書 質量(kg) 1.07 刈込み幅(mm) 120 バッテリー Li-ion(リチウムイオン) 回転数 13000/分 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) DC7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19×14.5×96-106 充電器機能 AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A 充電時間(時間) 2 標準作業時間 20分
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

用途部品の交換に 適合品番 EBC-35C-AAA-3 エンジン型式 K35-A2-B 関連資料 ※部品展開図(0.71MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み 付属品 グラスキャッチャー×1 材質 (グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄 刃数 リール:5 質量(g) 6500 刈込み幅(mm) 300 刈込高さ調整 10・20・32・40・45(mm/5段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×710×1070 走行タイプ 手押式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能。高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手 材質 鉄、プラスチック 質量(kg) 9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34.9×57.5×118.6 組立時間 約10-20分 作業範囲 推奨刈込:最大250m2 刈高調整(mm) 最小12-最大42(4段階)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷