手押し車 車輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
121件の「手押し車 車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニタイヤ」、「一輪車 タイヤ空気入れ」、「手押し車 タイヤ」などの商品も取り扱っております。
HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番 114-1120 材質 本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 1385 幅(mm) 640 質量(kg) 10 高さ(mm) 530 容量(L) 36 タイヤタイプ 13×3Tエアー入りタイヤ アズワン品番 64-8456-56
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 2.2 車輪径(Φmm) 356 車輪幅(mm) 76 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0106 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ 4輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0092 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg) 30 タイプ 3輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 材質 (タイヤ)ポリウレタン 車輪径(Φmm) 360 車輪幅(mm) 70 耐荷重(kg) 100 車軸径(mm) 15 材質(ホイール) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ハンディタイプのいちご収穫台車。軽量(約2.3kg)。様々なトレーに対応。トレー2段可能。トレーサイズを選ばない。ハの字車輪で安定走行。ハンドル・脚高さスライド式。箱受け帽スライド式
質量(kg) 2.3 荷台寸法(mm) 200~400×500~570 全長(cm) 50 車幅(mm) タイヤ芯々:14 タイヤ外径(mm) 180 車高(mm) 580~730
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

いちご収穫台車。超軽量(約5.4kg)。イスコロと併用でもっと便利。利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整
質量(kg) 5.4 荷台寸法(mm) 760~1160×530 全長(cm) 71 車幅(mm) タイヤ芯々:950~1350 タイヤ外径(mm) 230 車高(mm) 860
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様 コマーシャルベアリング入 適合 シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪) ゴムSBR 材質(金具) スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高設ベンチ栽培用収穫台車。アルミ製で軽量。トレー5段階対応。ノーパンクタイヤ採用。対応トレイサイズ625×330×115まで。内側車輪に変更可能
質量(kg) 9.8 荷台寸法(mm) 625×330×115 全長(cm) 68 車幅(mm) タイヤ芯々:230/450 タイヤ外径(mm) 220 車高(mm) 830
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

仕様 車輪のみ トラスコ品番 398-5423 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.5 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) ゴムSBR 車輪幅(mm) 65 ボス幅(mm) 81 許容荷重(N) 830 車輪タイプ 空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

アルミ製で軽量。トレー5段階対応。エア入りタイヤ採用。対応トレイサイズ625×330×115まで。内側車輪に変更可能
質量(kg) 9.8 荷台寸法(mm) 625×330×115 全長(cm) 68 車幅(mm) タイヤ芯々:230/450 タイヤ外径(mm) 220 車高(mm) 830
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として 取扱説明書
1個
459 税込505
当日出荷

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg) 30(荷台部)、10(テーブル部各) 荷台寸法(高さ)(mm) 735 タイヤタイプ 12インチノーパンクタイヤ(12N)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上 ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)