手持ち面のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
213件の「手持ち面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手持ち溶接面」、「溶接面 ガラス」、「溶接面」などの商品も取り扱っております。
軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類 溶接面(手持ち式) トラスコ品番 228-2771 材質 (面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g) 300 面体寸法(幅×長さ)(mm) 221×315 適合プレート 105×50mm(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 耐水性 材質 (本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g) 276 タイプ ファイバー製 耐水 窓寸法(幅×高さ)(mm) 90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 310×225×120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類 溶接面(かぶり式) トラスコ品番 836-5847 材質 耐衝撃性ナイロン 寸法(mm) (窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g) 450 タイプ ヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類 溶接面(手持ち式) 材質 ポリプロピレン製 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 約260 取付方式 裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm) 約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 JIS規格外 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 300 タイプ ファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。 溶接時に発生するアーク光を遮光します。 プラスチックの為、湿気に強いです。 鉄板のフローターとして使用します。 素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。 種類 手持ち面 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 370×200×75
1個
999 税込1,099
当日出荷

SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。 感度調整 7段階調整 戻り速度(秒) 0.06~1.0(7段階調整) 遮光フィルタ:青 視界範囲(mm) 96×34 電源 ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個) 機能 戻り速度【オートモード】機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 108×5×50.8 本体質量(g) 60 対応 P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904 セット内容 テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート 仕様 電池残量表示モード 関連資料 (7.26MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。 遮光度 遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整) 感度調整 7段階調整 戻り速度(秒) 0.06~1.0(7段階調整) 遮光フィルタ:青 視界範囲(mm) 96×34 電源 ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個) 機能 溶接残光対策になるフェードモード設定機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 108×5×50.8 本体質量(g) 60 対応 P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904 セット内容 テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート 仕様 グラインドモード機能 関連資料 (7.26MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

使い易い手持ち面です。 電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。
用途電気溶接用手持面(赤) 種類 手持ち面 質量(g) 290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×305×110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 51×108×5 遮光速度(秒) 1/10000
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

軽量で防水性です。
種類 溶接面(手持ち式) 材質(本体) ポリプロピレン樹脂 質量(g) 220 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 32×22×17 材質(ハンドル) プライムPP(ポリプロピレン)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手持ち溶接面のスタンダードタイプの大サイズ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 耐水性 材質 (本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g) 334 窓寸法(幅×高さ)(mm) 90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 340×235×200
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。
トラスコ品番 161-5674 材質/仕上 面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール) 種類 溶接面(手持ち式) 面体寸法(幅×長さ)(mm) 215×310 適合寸法(mm) 遮光プレート:105×50(別売)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g) 38 使用温度範囲(℃) -5~55 電源 ソーラー(充電式) 遮光度 #10(固定) 応答速度 1/3600秒 視界範囲(mm) 93×35 戻り速度(秒) 0.2 遮光性能 (通光時)#2.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 51×108×5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

理研化学310手持面
水や湿気に強いプラスチック製です。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 約272 種類 手持面 耐熱温度(℃) 100
1個
729 税込802
4日以内出荷

プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が固定式です。
材質 本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック 厚さ(mm) 1.5 質量(g) 約370 種類 溶接面(手持ち式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 30×23×14
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

種類 溶接面(手持ち式) 材質(本体) バルカナイズドファイバー 質量(g) 310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 31×24×12
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が固定式です。
材質 本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック 厚さ(mm) 1.5 質量(g) 約370 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 30×23×14
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷