手指消毒器のおすすめ人気ランキング

2025/11/05更新
273件の「手指消毒器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ消毒ディスペンサー」、「アルコール 噴霧器」、「壁掛けディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番 431-6240 種別 消毒液用 容量(mL) 600 タイプ 壁付型 規格 本体 手指消毒剤用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×100×275 使用液 速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/回) 約1.5 繰り返し・詰め替え 対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合 壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法 センサー式 消費電力(W) 待機時:1、作動時:5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 約1(専用タンク) 電源コード(m) 約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×241×266 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) 5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%) 20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回) 約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液 メーカー指定の薬液
1台
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。 仕様 アルコール手指消毒剤専用 トラスコ品番 406-7703 幅(mm) 250 質量(kg) 4.7 高さ(mm) 280 奥行(mm) 190 電源(V) 100 消費電力(W) 28 噴射量(mL/回) 2 繰り返し・詰め替え 対応
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷

適合 HDI-2020 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg) 4.5 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 282×191×480 消費電力(W) 待機時7、噴霧時46 方式 (噴射)超音波霧化式 タンク容量(mL) 1200(補給量1000) 設置方法 卓上又は壁掛け(オプション) 検知方式 赤外線センサー 噴霧量(mL) 0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番 9-1439-0401 TKG品番(2017) 6-1290-0501 繰り返し・詰め替え 対応
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法 センサー式 トラスコ品番 382-7089 材質 カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g) 785 容器仕様 専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g) 約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×101×268 使用乾電池 アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃) 5~40 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。 仕様 (石けん)泡状/液状 種別 石けん液用 タイプ 壁付型 規格 本体 石けん用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液 手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG タンク容量(mL) 600 吐出量(mL/回) 泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回 繰り返し・詰め替え 対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番 470-5246 材質 (カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g) 約585 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×103×225 タンク容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

適合 HDI-2020 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様 手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射 材質 カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE 容量(mL) 450 質量(g) 約360(梱包、付属品および薬液は除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×88×242 アズワン品番 64-8924-21 RoHS指令(10物質対応) 対応 噴霧量(mL) 約0.3/回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×85×225 質量(g) 430 仕様 業務用 使用場所 トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)MD-8600A-PHJ
片手でプッシュして消毒液が噴射します。 ワンプッシュで消毒液を噴射します。 ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL) 600 種別 本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×100×266 アズワン品番 64-5020-35 RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/回) 約1.5 繰り返し・詰め替え 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
609 税込670
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]固定式オートディスペンサー1000ml トレー付
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容 本体のみ 材質 ABS、PP 寸法(mm) 約120×116×260 包装形態 化粧箱 繰り返し・詰め替え 対応
1個
5,455 税込6,001
当日出荷

非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法 センサー式 質量(g) 363(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×203×125 タンク容量(mL) 約360 防水仕様 IPX4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL) (少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 取扱説明書 繰り返し・詰め替え 対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

おしゃれな壁付タイプのディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量は2段階に切替が可能で、霧状に吐出します。
用途手で触れることなくタンク内の薬液等を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質 ABS 質量(g) 755 電源 アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×85×240 吐出量(mL) 0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL) 600 色(本体) 繰り返し・詰め替え 対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ボトルを選ばない自動薬液噴霧器。台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品 専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.4(電池、空ボトルを除く) 電源 アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用 外寸(mm) 165×138(トレー設置時280)×H314 適合サイズ (ボトル)D85×W95×H215~255 使用環境 温度5~40℃、湿度20~80% EBM品番 5091720 繰り返し・詰め替え 対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 材質 ABS 寸法(mm) 115×55×215 容量(mL) 500 質量(g) 約385 取扱説明書
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。 噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。 乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。 電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果 その他 付属品 壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール 質量(kg) 2.5(消毒液満タン時) 電源 単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×173×297 タンク容量(mL) 1000 検知方式 赤外線センサー 噴霧調整 圧力噴霧式、流下方式 噴霧量(mL) 約0.75、1、2、3、4(5段階可変) 松吉医科器械コード 03-3765-01
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg) 1.5(電池除く) 間口W×奥行D×高さH(mm) 153×173×297 電源 単2アルカリ電池4個(付属) 方式 (噴射)圧力ポンプ式 消費電力 約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日) タンク容量(mL) 1000 設置方法 卓上又は壁掛け 検知方式 赤外線センサー 噴霧量(mL) 0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番 9-1439-0501 TKG品番(2017) 6-1290-0601 繰り返し・詰め替え 対応
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷