- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手掛け 建具のおすすめ人気ランキング
手掛け 建具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「手掛け 建具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製船底引手」、「手掛け」、「手掛」などの商品も取り扱っております。
材質
ABS
付属品
皿木ねじ2.1×16(2本)
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)
アルミ押出し材
種類
引手
材質(キャップ)
ABS
有効ねじ深さ(mm)
10
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類
引手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質
亜鉛合金
サイズ
90
種類
引手
仕上
シルバー塗装
有効ねじ深さ(mm)
8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類
埋込取手
仕上
表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ハイインパクトスチロール
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類
取手・引手
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
15
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理
(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン。(平座金・六角ナット)SUS。(取付ねじ)SUS304
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質
アルミニウム合金
材質(本体)
アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
高さ(mm)
5.1
種類
ハンドル
仕上
シルバーアルマイトマット処理
材質(キャップ)
亜鉛合金/クロームめっき
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
14.5
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
材質
積層強化木
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
引戸に使用する引手。木口面のツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引戸に使用する引手
材質
亜鉛
サイズ
115
幅(mm)
30
全長(mm)
115
奥行(mm)
13.2
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm