- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手摺 固定のおすすめ人気ランキング
手摺 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新162件の「手摺 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すりビス」、「ベストポジションバー」、「手摺 部品」などの商品も取り扱っております。
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
直受
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
材質
亜鉛鋼板
幅(mm)
60
厚さ(mm)
型枠:45、50、72
高さ(mm)
25
関連資料
(0.17MB) (0.09MB)
1袋(30個)
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質
(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)
80
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
L受
天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。付属オプションにより様々な組合せが作れます。
材質
基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、天井ベース:ASA
中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。
材質
ステンレス鋼
取付穴
Φ12.5 mm
締付トルク(N・m)
5
取付可能厚(mm)
~20
必要中空幅(mm)
(施工時)36
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質
本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35~43
形状
L受
段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます
木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本
材質
支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール
径(Φmm)
手すり径32/35兼用
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合
手すり棒径Φ33mm
色
ゴールド
材質
亜鉛ダイカスト
形状
L受
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)
0.54(1個)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
ソケット
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。
ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。
大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。
AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質
AES
質量(g)
18
タイプ
50□用
関連資料
製品カタログ(0.67MB)
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状
L受
サイズ
32Φ・35Φ兼用
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金
形状
直通
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)