- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手摺用 ブラケットのおすすめ人気ランキング
手摺用 ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新230件の「手摺用 ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製 手摺 金物」、「手摺 受け 金物」、「手摺受け」などの商品も取り扱っております。
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)
35
形状
L受
仕上
アクリル焼付塗装
使用ねじ
丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質
本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35~43
形状
L受
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品
Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質
本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状
ブラケットエンド
適合径(Φmm)
32、35丸棒兼用
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
L受
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
質量(g)
240
仕上
鏡面研磨
推奨ねじ
#4.8皿木ネジ
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL
形状
L受
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合
手すり棒径Φ33mm
色
ゴールド
材質
亜鉛ダイカスト
形状
L受
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト
適合サイズ(Φmm)
35
形状
L受
仕上
アクリル焼付塗装
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
L受
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質
本体:ZDC2
サイズ
35Φ用
付属品
丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本
形状
L受
適合径(Φmm)
35
材質
ステンレス(ヘアーライン仕上)、アンカー部/スチール
形状
L受
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
L受
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂
適合サイズ(Φmm)
35
形状
直受
仕上
アクリル焼付塗装
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材
付属品
取付ビスA4×40、A3×16
仕様
抗菌、スリム
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットエンド
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
亜鉛合金
形状
L受
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)