- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 手洗いシンク 小型のおすすめ人気ランキング
手洗いシンク 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「手洗いシンク 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厨房 手洗い」、「業務用 手洗い器」、「簡易洗面台」などの商品も取り扱っております。
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
約6.0
槽内寸法(mm)
438×400×220
棚板高さ(mm)
約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×500×780
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容
手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5
色
ホワイト(W)
タイプ
平付(壁付)型
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
寸法(mm)
400×320×173
容量(L)
2.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
壁付式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
360×180×130
タイプ
壁付式
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
槽深さ(mm)
220
棚板耐荷重(kg)
50
ホース長さ(cm)
70
アジャスター調整範囲(mm)
30
仕様
アジャストボール調整巾+30m/m
材質
SUS430
エスコ品番
EA468EB-1
深さ(mm)
100
外寸(mm)
325×265
内寸(mm)
298×238
1個
¥9,720
税込¥10,692
当日出荷
仕様
専用バックハンガー付。壁掛専用
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様
オーバーフローなし
材質
セラミック
質量(kg)
3.5
容量(L)
1.5
適合ブラケット
BF-435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×90
適合品番
【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C
推奨水栓金具品番
FC1100S、FCV1700L3
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
目皿
目皿カバー付き
1台
¥44,980
税込¥49,478
24日以内出荷
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
10
槽内寸法(mm)
500×400×155
棚板高さ(mm)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×550×740
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
寸法(mm)
380×380×135
タイプ
オーバーフロー無し
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)
460
高さ(mm)
750
上板から下板までの高さ(mm)
530
材質(本体)
SUS430
ホース長さ(cm)
70
槽寸法(mm)
530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品
ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質
シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)
0.3
タイプ
ゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)
600×460×150
ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
6
槽内寸法(mm)
527×357×150
棚板高さ(mm)
170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×430×690
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
425
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。
日本製
仕様
専用バックハンガー付。壁掛専用
質量(kg)
6.5
推奨水栓金具品番
722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×400
タイプ
壁付式
容量(L)
5
JIS規格
L420
平付型の洗面器セット(Pトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容
手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Pトラップ(LF19)
色
ホワイト
タイプ
平付(壁付)型
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷