手結束のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
374件の「手結束」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インシュロック 極細」、「タイラック」、「メタルバンド」などの商品も取り扱っております。
手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業)ランキング1位
ありそうでなかった手で切れる結束バンド。ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。
用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
1パック(10個)ほか
209税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

手で千切れる結束バンド DAYTONA(デイトナ)ランキング2位
手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。 断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
1セット(80本)ほか
698税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ ノムラランキング3位
66ナイロンを使用した製品です。 バンド部は結束後、工具不要で手でねじって折り取ることが出来る特殊形状です。 折り取り後は角が出ず、怪我をしにくい状態になります。
用途電線、その他の結束に。仮止め用。材質66ナイロン乳白色使用温度(℃)-30~80グレード標準難燃性JIS C60695-11-10 V-2相当使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
569税込626
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ランキング4位
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOランキング5位
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
1セット(10本)
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
1パック(100本)ほか
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。材質(本体)スチール質量(g)310材質(グリップ)PVC適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6取扱説明書(0.8MB)
1個
3,998税込4,398
当日出荷

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
1袋(100本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

幅広く使える結束ひもです。
用途一般荷造り。RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1巻ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
1セット
1,198税込1,318
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ステンレスバンド専用工具
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
1丁
139,800税込153,780
当日出荷

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。 ※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
16,980税込18,678
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ結束工具
メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
質量(g)561
1台
19,980税込21,978
当日出荷

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1000個)
1,798税込1,978
当日出荷

伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。 重量物の結束。
1巻
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などにRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)