- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 手芸用ボンドのおすすめ人気ランキング
手芸用ボンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「手芸用ボンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッペン接着剤」、「手芸用接着剤」、「ボンド」などの商品も取り扱っております。
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類
水性系接着剤
色
透明
粘度(Pa・s)
25000~100000
pH
8~9
成分
シリル化ウレタン樹脂系水性系
厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。
細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。
ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。
洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。
[使い方]
1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。
2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。
3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。
成分
ウレタン樹脂35%、水65%
種類
水性形接着剤
内容量(g)
40
1本(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
直径0.5mmの極細ノズルで細かい作業に最適なボンドです。強力・速乾性タイプで乾燥後は透明になります。ビーズ・金属・ガラスなどの接着にオススメです。ヘラ、ノズル掃除用ピン付き。
成分
スチレン、ブタジエンゴム、有機溶剤、シクロヘキサン、ノルマルヘプタン、アセトン
1個(17g)
¥379
税込¥417
当日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色
白色(硬化後:透明)
主成分
酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途
木、紙、布、皮
特性
速乾、水性
関連資料
接着剤を選ぶ早見表
主なワーク
パーツ
接着スピードが速い。水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A6040
原材料
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
極細ノズル
用途水性形接着剤
成分
変性エチレン酢酸ビニル樹脂55%、水45%
1個(17g)
¥379
税込¥417
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分
変成シリコーン
不揮発分
100%
改正建築基準法(JAIA対応)
F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)
-30~130
主な用途
金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
布・紙・木などいろいろな材料の接着に適します。乾燥後は透明な被膜となり、きれいに仕上がります。
用途水性形接着剤
成分
酢酸ビニル樹脂(36%)、水(64%)
1本(70g)
¥429
税込¥472
当日出荷
販売が非常に好調な「裁ほう上手」のスティックタイプの新商品です。手が汚れにくく塗りやすく、またはみ出しにくいお手軽スティックタイプです。硬化後は目立ちにくい半透明タイプ。。接着する生地の両面に塗り、生地同士を張り合わせるだけ。アイロン不要です。また、硬化後はドライクリーニングなど繰り返し洗濯が可能です。
用途ズボン・スカートなどのすそ上げ・直し。布同士の接着。ポーチなどの小物制作
成分
水性ウレタン樹脂系
関連資料
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分
クロロプレン系ゴム溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
作業服のちょっとした補修に最適。洗濯OK!。透明できれいな仕上がり
用途衣類の応急補修。ジーンズ、作業ズボンの裾上げ。破れた箇所のあて布接着。手芸材料の接着
材質
水性ウレタン樹脂
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
ソフトなシリコンヘッドで使いやすい容器の布用ボンド
1パック(35g)
¥649
税込¥714
当日出荷
ほつれやすい生地素材の端処理や、ウール、リボン、化繊のほつれ止めに最適。
ほころびがかった箇所や、ボタン付け糸のほどけ防止や糸の補強などに。
ドライ・水洗いOK。
容量(mL)
33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水洗い・ドライクリーニングでもはがれにくい。
使いやすい細口ノズル。
用途ズボン、スカートのすそ上げ。
あて布、ワッペン、アップリケの接着。
ベルトなど皮革製品の補修(表皮や加工処理面には接着しません)
色
透明
タイプ
水性
成分
シリル化ウレタン樹脂系水性形
情景製作やペーパークラフトに最適な水溶性ボンドです。乾くと透明になるので小さなクリヤーパーツの接着にも使用でき、使いやすい極細ノズルで細かな作業も簡単。
通常の木工ボンドに比べて硬化後の皮膜がやわらかく、変形によりはがれる心配もありません。
用途情景塗装用
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本(20g)
¥292
税込¥321
当日出荷
どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。
硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。
接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。
変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。
オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。
初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。
臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性
防水性
タイプ
一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤
主な用途
金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など。。プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなど。。ゴム:天然ゴム、合成ゴム。。無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など。。天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など
危険物の類別
非危険物
不適合
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
パーツ
1本(10g)
¥439
税込¥483
当日出荷
皮・布用。色調透明のボンドです。細工しやすく詰まりにくい特長ノズル。
速乾性で、材質により異なりますが、約15~20分で仮接着し、約24時間で硬化します
トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない環境にやさしい接着剤です
用途接着できる素材/皮革、布、紙、ゴム、ウレタンフォームなど
金属・木材・ガラスなどの素材と皮革・布・紙・ゴムの接着にも
直径0.5mmの極細ノズルが細かい作業に最適です
セット内容
ヘラ、ノズル掃除用ピン
1個
¥449
税込¥494
当日出荷