- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 手芸用ルーペのおすすめ人気ランキング
手芸用ルーペのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「手芸用ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上拡大鏡」、「細かい作業ルーペ」、「作業用拡大鏡」などの商品も取り扱っております。
手元を明るく照らします。
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)
2
トラスコ品番
855-2653
材質
レンズ:ガラス
幅(mm)
160
質量(g)
920
奥行(mm)
160
電源
単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED×24個
レンズサイズ(mm)
Φ100
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)
2、(サブレンズ:4)
質量(g)
940
消費電力(W)
5.5
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
レンズ径(Φmm)
85
全光束(Lm)
480
光源
白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×370×320
照度(Lx)
1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×280×160
材質(レンズ)
ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率
(大)3/(小)10
質量(g)
1150
電源
USB
コード長さ(m)
1.2
アーム長さ(mm)
360
光源
LED×38個
材質(レンズ)
ガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)
約1.75
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
約930
消費電力(W)
約6.8(100%点灯時)
出力
DC12V(直流)0.5A
電源
専用ACアダプタ
コード長さ(m)
約1.77
レンズ径(Φmm)
100
全光束(Lm)
約440(100%点灯時)
入力
AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源
LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×295×265
照度(Lx)
約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス
色(本体)
白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手元を明るく照らします。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
130
質量(g)
560
タイプ
LEDライト
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
380×150×170
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率
約1.8倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズ
S
消費電力(W)
約6.5
定格
DC21V 350mA
コード長さ(m)
約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)
約600
レンズ
ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源
白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。
良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類
スタンドルーペ
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)
(大)2/(小)4
質量(g)
約386
種類
スタンドルーペ
電源
ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×173×365
光源
LEDライト(2球)
組立方法
台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)
アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)
W136×H42.5
焦点距離
約30~40cm
付属品
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質
レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)
27.5
タイプ
ラージ
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×45
倍率(倍)
1.6
フレーム長(mm)
164.5
仕様
28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)
セット内容
タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル
出力
DC5.0V/1.0A
本体寸法(mm)
208×184×585(全長)
倍率(倍)
3
入力
AC100V-240V
材質(レンズ)
アクリル樹脂製
有効寸法(mm)
レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12
材質(台座)
ABS樹脂製
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率
2倍
電源
電池、コンセント、USB
レンズ径(Φmm)
100
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品
クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)
ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.2
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
USB給電
定格電圧(V)
5
コード長さ(m)
約1.5(コード全体の長さ)
倍率
約2.5
定格電流(A)
1
全光束(Lm)
約282
レンズ
ガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)
350+350
光源
LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式
調光可能
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)
約3
寸法(mm)
W278×D238×H200
材質(本体)
アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)
380
レンズサイズ(mm)
約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。拡大率1.5倍と大型125mmのレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)
約1.5
寸法(mm)
W150×D19×H223
仕様
丸
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
195(電池別)
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。
高輝度LEDライトを2灯装備。
就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。
ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。
アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。
大型110mm(拡大率 大玉:約2倍/小玉:約4倍)のレンズで使いやすさもアップ!
拡大率(倍)
大玉:約2 小玉:約4 小玉(グリップ部):約10
寸法(mm)
W130×D19×H205
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
135(電池別)
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷