- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 打ち込み工具のおすすめ人気ランキング
打ち込み工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「打ち込み工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち込み 治具」、「打ち込み棒」、「押し切り 工具」などの商品も取り扱っております。
打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込み
トラスコ品番
828-1568
質量(g)
142
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
142.9×36.5×27
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
グリップ部に滑りにくいローレット加工
用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに
全長(mm)
150
材質
炭素工具鋼(SK)
硬度HRC
50~52
外径(mm)
10
仕様
カット、ノーカットの切替可能
適合機種
DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
適合サイズ
M10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)
259
スライド寸法(mm)
33
トラスコ品番
557-7292
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.6
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容
平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エスコ品番
EA538KP
種別
0.4-0.8mm パンチダウンツール(LSA-Plus端子用)
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)
150
材質
ばね鋼鋼材SUP10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。
全長(mm)
150
形状
八角軸
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様
適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質
ポリアミド
全長(mm)
185
質量(g)
60
切断能力(Φmm)
0.35~0.9
適合端子
LSA端子
アズワン品番
64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。
工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種
KDαシリーズ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
全長(mm)
100
材質
軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
材質
鉄
表面処理
生地
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC
(打撃部)45°~48°
先端硬度
HRC58°
全長(mm)
100
仕様
7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1
トラスコ品番
859-1993
材質
軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
1セット(7本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷