打込み機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「打込み機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「杭打機」、「杭打ち」、「アンカー打込機」などの商品も取り扱っております。
大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質 スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品 工具セット・バルブホース3m 使用圧力(MPa) 0.68
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱や杭が楽に打ち込める!
用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。 材質 スチール粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(2本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm) Φ18×355 全長(mm) 355 内径(Φmm) 50 シャンク径(Φmm) 18 穴深さ(mm) 80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様 打撃力:0.8t 全長(mm) 外形: 613 質量(kg) 6.5 長さ(m) 使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm) 使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料 2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分]) 4700~5500 標準装備品 ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質 杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc) 25.4
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg) 8.5 排気量(mL) 32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×350×240 使用燃料 潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB) 97 燃料タンク容量(L) 0.8 エンジンタイプ 空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m]) 【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式 ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 0.9(1.2)/7500 点火プラグ TORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL) 100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm) 【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分]) 870 シャンク形状 29mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm) 843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 843×210×608 付属品 十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg) 31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど 全長(mm) 590 材質(ヘッド) S53C 材質(柄部) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~50 硬度HRC 【ヘッド】44~50° RoHS指令(10物質対応) 対応 パイプ内径(Φmm) 26
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所打込器1
固い地面に支柱を打込むことができます。直径約65mmの支柱まで打込み可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 アルミ合金、プラスチック 付属品 混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番 102-5737 質量(kg) 9.2 シャフト径(Φmm) Φ20 全長×全幅W×全高(mm) 520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様 打撃力:0.8t 全長(mm) 外形: 503 質量(kg) 7.3 長さ(m) 使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4 外形寸法(mm) 使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料 2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分]) 4700~5500 標準装備品 ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質 杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc) 25.4
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm) 約19×9.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm) 290 対辺寸法(mm) 30H 径(mm) 40
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

ガードレール支柱の打ち込みほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。
用途道路工事の現場やフェンス、牧場・果実園の杭の設置など。
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

末松電子製作所打込器2
長い支柱の打込みに最適です。直径約40mmの支柱まで打込み可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷