- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 投げ込みのおすすめ人気ランキング
投げ込みのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新246件の「投げ込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中和装置」、「温度圧力計」、「投げ込みボックス」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
交換が容易な無補充型。
仕様
温度補償無し
タイプ
投げ込み型
ケーブル長(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量たっぷり投込み収納タイプ収納の目安(約)。 A4ファイル13冊 (背幅26mm)。 ビデオテープ 33本。 おもちゃ・小物など。”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。衣類やお子様のおもちゃ収納に。ファイルの大量収納にも。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×329×237
収納の目安
A4ファイル(背幅26mm):13冊、ビデオテープ:33本
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.68
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
取付ねじ無し(投げ込み型
材質
ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ
径(Φ)
ダイヤル100
測定範囲(℃)
0/120
1目盛(℃)
5
リード線長さ(m)
2
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
仕様
取付ねじ無し(投げ込み型)
材質
ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ
測定範囲(℃)
0/100
1目盛
5℃
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
紙とPETで出来たポップなデザインの組み立て式ジャンブルバスケット什器です。レジ前やコーナーエンド等のちょっとしたスペースを有効活用できます。ジャンブル陳列・投げ込み陳列とは、商品をバスケットやワゴンに投げ込んで見せる陳列方法です。通常の陳列よりもお買い得感が強く見える為、特価品や売り切り品の販促に非常に有効です。工具などは一切必要なく簡単に組み立てられます。ワンタッチ組立式・組立説明書付属
用途ジャンブル陳列用什器
材質
紙・PET樹脂
耐荷重(kg)
10
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書
一般校正(中国語)
商品の投げ込み陳列に最適な紙製ジャンブル什器です。簡単に組み立てができ、使わないときは畳んで収納可能です。ラック部分は窓付きなので、中身が見え商品アピール力抜群です。本体が無地なのでスタンプや落書き、POPで自己流にアレンジできます。
トラスコ品番
542-9911
外寸法・高さ(mm)
700
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
390
1箱(5台)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書
一般校正(英語)
極細投込みセンサ。
適合
SK-1260用オプションセンサ
材質
(パイプ)SUS304
測定範囲
0℃~200℃
寸法
Φ2.0×(L)85mm
コード長さ(m)
3
センサ精度
クラス2
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
商品の投げ込み陳列に最適な紙製ジャンブル什器です。簡単に組み立てができ、使わないときは畳んで収納可能です。ラック部分は窓付きなので、中身が見え商品アピール力抜群です。お好みのPOPでオリジナリティが出せます。2台使用で円柱形としても設置可能です。
トラスコ品番
542-9910
外寸法・高さ(mm)
700
外寸法・奥行(mm)
190
外寸法・間口(mm)
380
1箱(5台)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ヒナ壇やアイランドの売場を簡単に作ることができます。
投げ込み陳列や三方囲い陳列、裏返せばステージ陳列も可能ですので、多様な売場作りにコンテナステージだけで対応することができます。
材質(本体)
PP
均等耐荷重(kg)
(コンテナ陳列時)30、(ステージ演出/仕切板なし)30、(ステージ演出/仕切板使用)120
関連部品
GAA101,GAA102,GAA103,GAA098,GAA099,GAA100KB,GAA133,GAA134,GAA208
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
わずか10秒で組立てられる上品な木目柄のジャンブル什器
材質
紙、PET
容量(L)
17(缶コーヒー約30本分)
耐荷重(kg)
(棚面全面に均等に加重した場合)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
950×380×190
組立方法
一体になっている本体を広げて、天板を押し込み入れたら完成です。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書
一般校正
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計
蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。
測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。
スマートキャップを採用
Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。
pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。
野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途水質調査
海や河川・湖沼の調査
水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定
付属品
電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲
【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃)
質量(g)
435(バッテリーを含む)
電源
1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個
測定項目
pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
185×93×35.2
精度
【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃
温度補償
自動(-5~50℃)
校正
【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム
使用環境
0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m
検出単位
【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値による
RoHS指令(10物質対応)
対応
保存データ種類
インターバルロギングで50000データ、手動で20000データ
ロギング
間隔:1秒~3時間
防水
IP67
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
サーモスタット付ヒーター
径(Φmm)
100
昇温時間
(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分。20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、。情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。(取っ手カバー付)。ボックスの片面にはインデックスが付いています。オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。
サイズ
A4-E
グリーン購入法
適合
仕様
ワンタッチ組立
付属品
取っ手カバー付
材質
段ボール(古紙パルプ配合率88%再生紙)
見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。多彩なサイズの書類に対応し、用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式
OX-08
質量(g)
約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源
単3アルカリ乾電池2本
表示
液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能
0.1%
保護等級
IP67相当
連続使用時間(時間)
約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約69×150×53
機能
LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間
90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲
-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度
±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造
本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式
自己保持
警報設定値
WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)
大気圧(80~110)
検知対象ガス
酸素
警報種類
(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法
適合