- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 投げ込みヒーターのおすすめ人気ランキング
投げ込みヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新103件の「投げ込みヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーター 風呂」、「温度調整付ヒーター」、「投げ込みヒーター 100v」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバー
あり
色
赤
質量(g)
約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)
1000
電源コード(m)
1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)
30~100
材質(カバー)
ステンレス
材質(先ゴム)
EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様
B型水用サーモ付
型式
B型
温度調節範囲(℃)
32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)
アルミ(塗装)
温度コントローラー
ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質
【ヒーター部】SUS304
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
900
表示
設定温度⇔実測温度(5秒毎)
電源コード(m)
2(アース付き)
ヒーター
カートリッジヒーター
加熱方式
※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分
取扱液
水道水・井戸水
温度設定範囲(℃)
20~100(5℃単位)
定格時間(時間)
2
安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。
仕様
温度過昇防止装置(空焚き防止)付き
材質
ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂
消費電力(W)
1000
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2(アース線あり)
温度調整範囲(℃)
30~110
タイマー
(最大)180分
水量(L)
(最大)30
認証マーク
PSEマーク認証済み
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
モールドタイプヒーター
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類
その他
外形寸法(mm)
60×35×105
消費電力(W)
200
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
ヒーター用:1.0
ヒーター寸法(mm)
Φ16×165
電源コード(m)
1.0
制御温度(℃)
30~45(±2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容
投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm)
材質
シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)
温度コントローラー:66×210×33
電源(V)
温度コントローラー:AC100 50/60Hz
制御方式
温度コントローラー:ON/OFF制御
寸法D(Φmm)
8.5
最大負荷(kW)
温度コントローラー:1.5(抵抗負荷)
温度表示精度
温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃
温度設定範囲(℃)
温度コントローラー:室温~600
水加熱に適しています。
材質
ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)
2(プラグ付き)
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)
(最大)30
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
サーモスタット付ヒーター
径(Φmm)
100
昇温時間
(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分。20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
寸法L(mm)
600
発熱密度(W/cm2)
4.0
清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。
水を電気で温めることができます。
温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。
※水以外の液体には使用しないでください。
※ポリバケツ使用不可
トラスコ品番
853-7092
質量(g)
800
パイプ長(mm)
390
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
電圧(3相)
200V
仕様
銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質
ヒーター部/チタン、フック/SUS304
容量(kW)
1
電源(V)
AC100 50/60Hz
電源コード(m)
2(プラグ付き)
本体長さ(mm)
230
アズワン品番
1-9857-23
1本
¥22,800
税込¥25,080
翌々日出荷
安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。
材質
ヒーター部(カバー含む):ステンレス、先端キャップ:ゴム。
径(Φmm)
(保護ゴムキャップ)約36
消費電力(W)
900
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約2.0(アース線付き)
温度設定範囲(℃)
20~100
適合容器
鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)
定格時間(時間)
2
水量(L)
(最大)20