投光器 山善のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「投光器 山善」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター付 イス」、「照明 屋外用スタンド」、「山善」などの商品も取り扱っております。
しっかり明るい器具光束2400Lm。 高所設置もゆとりの5m電源コード。 設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。
用途工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。 消費電力(W) 30 質量(kg) 1.3 芯数 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×85×212 電球の種類 LED
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品 三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 材質 アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g) (本体)900、(三脚)1500 保護等級 IPX4 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 7.4 使用環境温度(℃) -10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5 充電時間(時間) 約4~5 バッテリー容量(mAh) 4000 電球の種類 LED
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 (ソケット)E26 設置場所 屋内
1個ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品 USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質 アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g) 900 保護等級 IPX4 使用環境温度(℃) -10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5 充電時間(時間) 約4~5 バッテリー容量(mAh) 4000 電球の種類 LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品 USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質 アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g) 650 保護等級 IPX4 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36 充電時間(時間) 約3.5 バッテリー容量(mAh) 4000 電球の種類 LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

折りたたみ式のミニテーブル。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。 幅(mm) 500 材質(本体) スチール(粉体塗装) 奥行(mm) 480 天板耐荷重(kg) 3 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

出し入れ楽々。A4サイズのファイルがぴったり収まるサイズです。 ファイルや雑誌や辞書や文学書、ビジネス書やコミック本や文庫本など、整理整頓にピッタリな収納ラックです。 キャスター付きでデスクサイドでも活躍。椅子やソファに座ったままでも出し入れラクラクです。 斜め上を向いた棚がポイント!出しやすい、しまいやすい。 木目模様とスチールを組み合わせた、ナチュラルモダンなデザインです。 便利なディバイダー(仕切り)付き。本屋ファイルをしっかり立てて収納できるので見た目もきれいです。 ディバイダーは約6cm間隔で設置できます。奥行きは9cm。 キャスターの前側の2個はストッパー付きで安心。移動もラクラク、掃除もラクラク。
用途事務所のデスク周りのファイル収納ラック、デスクサイドラック、収納ワゴン等として。 材質 側板:プリント紙化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) キャスター あり 棚間隔(mm) 上下:340 棚板耐荷重(kg) 約20 組立時間 約30~40分 仕切サイズ(mm) ディバイダー奥行:約90 収納の目安 1段あたり:(コミック本)約32冊、(文庫本)約40冊、(DVD)約33枚、(CD)約45枚 取付間隔(cm) ディバイダー:約60 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×210×180
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ 仕様 ●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応 付属品 リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付) 電源(V) AC100(50/60Hz) チャンネル数 【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。 保証期間 お買い上げ日より1年間 視野角 178° スピーカー 5W×2 LED 前面直下型LEDバックライト パネル ハイビジョン 最大輝度(cd/m2) 200 入出力端子 HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック チューナー数 地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。 ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る。 スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。 座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 材質 ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド 寸法(mm) 本体:W515×D590×H850~970、背もたれ:W390×L470 質量(kg) 6.1 肘掛 なし 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 430×420 ロッキング方式 ヘッドレスト なし
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 46/48(50/60Hz) コード長さ(m) 1.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×340×670-870 タイマー時間 最大3(つまみ式) 操作方法 押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。 荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。 簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。 車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) 静音エラストマー 荷台寸法(幅)(mm) 390 ハンドル高さ(mm) 875 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×135×580 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き、騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm) 440 騒音対策 あり 材質(荷台) ポリプロピレン ハンドルタイプ 折りたたみ、伸縮 前輪タイプ 自在
1台ほか
7,288 税込8,017
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 人数 1人用
1セットほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。 キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。 材質 フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム 質量(kg) 7.5 耐荷重(kg) 90(目安) キャスター あり 背もたれ あり 組立時間 20~30分 素材 レザー
1脚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

机上の作業スペースを拡大するサイドラック。 キャスター付きで移動もラクラク。 天板と棚板は高さの選択が可能。 中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。 材質 フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm) 630(キャスター含む) 奥行(mm) 400 間口(mm) 530 キャスター あり 天板耐荷重(kg) 10 棚板耐荷重(kg) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×400×630 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) (木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス 折りたたんでコンパクトに収納可能 バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能 中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ仕様
用途飲食店やレストランなどで、手荷物を収納できるバスケット。かばん置き、かばん収納ラック、収納ボックスとして。 材質 本体:ナイロン、底板中材:繊維板、フレーム:スチール 組立時間 5分
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

棚板を載せる、組み立て簡単構造。クロスバー付きでしっかり安心。複数揃えば、横に連結可能。棚板は木の質感を再現したお洒落なデザイン。
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック、ワイヤーラック・スチールシェルフ・オープンラック・ウッドラック・本棚として 耐荷重(kg/段) 25 材質 フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

折りたたみ式のデスク 組立いらずの完成品 パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×450×700(天板下:740×410×680) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×85×760 付属品 アジャスター付き 材質 本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg) 10.5 天板耐荷重(kg) 約20 組立時間 約20~30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 90×45×70 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 90×8.5×76 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 天板下:740×410×680 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 900×450
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪ キャスターあり・なしが選べます パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 幅(mm) 800 天板耐荷重(kg) 約20 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)