投入口のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,488件の「投入口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飲み残しボックス」、「ダストシュート」、「硬貨」などの商品も取り扱っております。
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 30 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート ホワイト 質量(g) 17700 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×290×604 連続使用時間(分) 15 細断枚数 18 細断寸法(mm) 4×41 投入口幅(mm) 218 最大細断枚数 18 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 380×290×604 細断可能物 コピー用紙・カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

カサ袋以外のものを入れられてしまう恐れのあるときに、投入口をカバーできます。
寸法(mm) 277×220 材質(本体) 塩ビ(2mm厚)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 仕上 ヘアライン仕上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g) 560 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6767-48
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

フタの投入口カラーによるゴミの分別回収ができます。 500mLPETボトルで約80本、350mL缶で約130缶入ります。 市販の90Lポリ袋が使用できます。
材質 再生PET樹脂 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×460×245 フタの種類 プッシュ式 商品タイプ フタ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質 (フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃) -20~80 呼び径 10A 使用流体 冷温水 本体形状 アングル 取付穴径(Φmm) (浴槽)50 適合壁厚 (浴槽)15mmまで
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質 (フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃) -20~80 呼び径 10A 使用流体 冷温水 本体形状 ストレート 取付穴径(Φmm) (浴槽)50 適合壁厚 (浴槽)15mmまで
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様 丸型 寸法(mm) Φ1100×1100+750 質量(kg) 約1.7(1枚) 容量 1t タイプ フタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷なども詰まりにくい大径投入口です。
TKG品番 9-1401-0301 容量(L) 20 材質 本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、注入口/アルミ、ホース/塩化ビニール 寸法(mm) 245×360×H330 質量(kg) 15.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 350×460×813 フタの種類 オープン式 商品タイプ 本体+フタ
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23(A4コピー用紙で400枚) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg) 13 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×260×656 安全装置 ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 10 細断枚数 A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.0/3.5 細断寸法(mm) 4×34 投入口幅(mm) 218 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 365×260×656 細断可能物 CD/DVD、カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 質量(g) 1042 寸法(幅W×高さH)(mm) 枠全体:218×164 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6771-27 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 182×128
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 10.8、(CDケース)0.9 材質 ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg) 6.1 電源(V) AC100(50/60Hz) センサータイプ 光センサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×383×400 安全装置 サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) 115/110 連続使用時間(分) 5 定格細断枚数(50Hz/60Hz) (A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.7 細断寸法(mm) 2×12 投入口幅(mm) (紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm) (紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm) (紙)20、(CD・DVD)45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 178×383×400 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。 冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L) 76 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 8.03 ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約910×430×360 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約810×325×260 アズワン品番 64-2277-77 断熱材 発泡スチロール(厚さ約3cm) 収納の目安 350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様 前入前出 材質 投入口/硬質PVC 質量(kg) 2.7 材質(本体) ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 260×360×166 仕上 本体/NO.4仕上。扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー 材質(扉) アルミダイカスト(ADC12) 関連資料 寸法図(0.1MB) 錠前 静音大型ダイヤル錠
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
仕様 前入前出 材質 本体、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×360×277 仕上 本体/NO.4仕上。扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉) アルミダイカスト(ADC12) 関連資料 寸法図(0.1MB) 錠前 可変プッシュボタン錠
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)開放ストッパー AZ-ST AZ-ST
・屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。・接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。・対候性、耐薬性に優れています。【仕様】・使用温度:-60℃~100℃【適応品】・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD232-HL・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD型・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD231-HL・ダンパー付屑入投入口AZ-GD230L-HL・左右取付を推奨しておりますので、購入時は2本お買い求めください。
長さ(mm) 100 ブラック 質量(g) 13.5 材料 オリフィン系エラストマー/ポリプロピレン(PP)
1個
229 税込252
4日以内出荷

手軽に使える手動式の小型シュレッダーです。 文字が見えにくく、セキュリティ性の高い4mmストレートカットタイプです。 投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状 ストレートカット ダストボックス容量(L) 約1.5 質量(kg) 約410g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×100×145(ハンドル取付時幅:200) 細断枚数 1枚(A4縦2つ折り) 細断寸法(mm) 4.0(ストレートカット) 投入口幅(mm) 123 アズワン品番 64-0849-92 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 最大投入幅 ハガキ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

NASTA(ナスタ)集合郵便受 D-ALL
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕様 前入前出 錠前 可変プッシュボタン錠 材質 本体、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 360×265×162 仕上 本体/NO.4仕上。扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉) アルミダイカスト(ADC12) 関連資料 寸法図(0.1MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)