- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 投入金庫のおすすめ人気ランキング
投入金庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「投入金庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスト金庫」、「A4ファイル 金庫」、「機密文書回収ボックス」などの商品も取り扱っております。
分厚い鋼鉄のボディが外部から収納物を守ります!12mmの扉で不正な解錠を防止するハイセキュリティ設計。こじ開けを強固に防ぐ太い複数本のカンヌキを完備
付属品
アンカーキット、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約43.1
容量(L)
約26.6
電源
アルカリ単4乾電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約349×281×215
アズワン品番
64-4045-23
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約355×392×508
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
壁面取り付け専用タイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ前出し
仕様
前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、扉キャッチ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×490
仕上
ヘアーライン
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
分別ボックスA4シリーズに上積みが可能です。
用途オフィスからよく出るA4サイズ機密古紙の分別回収に
材質
ポリプロピレン
仕様
アロン分別ボックスA4(カギ付き)
トラスコ品番
128-4441
質量(kg)
1.11
エコマーク認定
認定
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×41.2×22.2
エコマーク認定番号
17 112 121
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スリットが入っているため、施錠されたまま重要書類を入れることができます。
A4書類はもちろんクリアファイルに入れたままでも入るように挿入幅がゆったりとられています。
ダイヤル錠式で3桁の数字をお客様自身で任意で決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果が期待できます。
サイズ
A4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×253×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
357×247×70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。
付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
鍵付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×100×310
仕様
取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付
材質
スチール 合成樹脂焼付塗装
高さ(mm)
310
本体質量(kg)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
110×13
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
亜鉛メッキ鋼板
種別
ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料
ポストの取付穴位置
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
色
シロ
材質
本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
仕様
耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)
67
内容量(L)
37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×513×603
トレー内寸(mm)
(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
個人情報管理に最適です。
施錠方法
テンキータイプ(強制解除キー)
材質
本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ
前入れ前出し
ダイヤル錠付
材質(本体)
SU304(ステンレス鋼材)
投函タイプ
前入れ前出し
タイプ
外掛・スタンド
シリーズ
ファミールシリーズ
限られたスペースにも設置可能なスタイリッシュな縦型口金ポスト。
材質
(本体)SUS304/0.6t、(口金部)SUS304 1.5t(0.6t)、(扉)アルミ押出型材
シリーズ
T926シリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
質量(kg)
4.1
タイプ
前入れ/後出し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×390×353.5
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。
テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。
安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
セキュリティにも配慮した便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号設定
オン・オフ可能な警報アラーム内蔵
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
電池の消耗を液晶で表示
付属品
棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2
収納サイズ
A4 (縦に収納)
ロック
R3 Series + シリンダーキーのダブルロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
テンキー式、シリンダ錠
耐火時間
120分
サービス分類
組立・設置・取付
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品
棚板 1枚、カギ2本
質量(kg)
27
容量(L)
21.6
規格
JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズ
A4サイズ収納可
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
30分
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質
SUS304
投函タイプ
前入れ前出し
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
各店間のメールバックとしても使えます。
インナー付でさらに安心。現金や小切手などの分別収納OK。
手形や小切手入れに便利なインナーポケットと名刺入れポケット付。
使いやすいダブルファスナー。
材質
ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×210