抗菌 砂のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
178件の「抗菌 砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂場の砂」、「すべり止め砂」、「庭の砂」などの商品も取り扱っております。
[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に 左官材料に 材質 天然砂 標準使用量 (1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋 粒径(mm) 2以下
1袋(15kg)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に 材質 元河川砂 質量(kg) 15 粒サイズ(mm) 0~2
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

[除菌サンド]は、高温で殺菌処理を行っております。開封後は使用方法や環境により雑菌が発生する恐れがありますので取り扱いに注意してください。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に 仕様 抗菌効果無し 標準使用量 (1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
1袋(15kg)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様 天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。 仕様 珪砂6号 成分 珪砂6号 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 220×270×30 適合作物 芝生
1袋(2kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別 非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm) 280×180×45
1袋(2L)
229 税込252
当日出荷

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。 適合作物 サボテン、多肉植物、山野草 容量(L) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
当日出荷

愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
仕様 天然素材
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
1袋(10kg)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のお菓子すくいどり&つかみどりセット(100名様用)!集客に最適!子供会やおうち縁日にも!イベントが盛り上がること間違いなし!
寸法(縦×横×高さ)(mm) 850×850×80(プール) 材質 プール: PVC セット内容 うまい棒約420本、お持ち帰り袋100枚、プール1個、スコップ1本、UFOキャッチャーハンド1本(お菓子の内容は一部変更となる場合が御座います)
1セット
26,980 税込29,678
10日以内出荷

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。 適合作物 らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽 仕様 天然素材
1袋(12L)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あかぎ園芸化粧砂
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。
寸法(縦×横×高さH)(cm) 26×19×5 容量(L) 2 仕様 天然素材
1袋(2L)
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷くだけで雑草を抑える砂、環境と人にやさしい表土被覆材。固めないので透水性も良く、凍害や白華がありません。 自然な真砂土色で景観を損なわず雑草を抑制しコケやカビなどの繁殖も抑制します。 施工方法 1.草抜き・整地 すでに生えている雑草を根から抜きます地面の凹凸を平らに整え整地します 敷きならし 防草サンドを厚さ1cm以上で元の地面が見えなくなるように均一に敷きならします。その後、散水し地面に馴染ませます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に 材質 真砂利、天然砂、天然鉱物 標準使用量 (1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
1袋(15kg)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物 雑草、ぬかるみ 材質 真砂土と固化剤と色粉 質量(kg) 約15 使用の目安 1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質 セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×340×70 使用の目安 1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間) 24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大粒度5mmの砕石になります。凍結道路の安全歩行、滑り止めや、塩カル等融雪剤を使えない箇所の滑り止めに使用します。
用途積雪地方の滑り止めに 粒度 最大:5mm 容量(kg) 10
1袋
1,298 税込1,428
5日以内出荷