- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 抗菌サンホイルのおすすめ人気ランキング
抗菌サンホイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「抗菌サンホイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミホイル 幅」、「おにぎりホイル」、「アルミホイル ミニ」などの商品も取り扱っております。
1個(7m)
¥159
税込¥175
当日出荷
日本製のアルミホイル。
巻数の多い業務用アルミホイルです。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質
アルミニウムはく
調理など幅広く使えるアルミホイルです。
質量(g)
94
アズワン品番
64-8869-51
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃)
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。
12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。
多くの外食産業様へもご使用いただいております。
取り出しやすいガイドリール付き。
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質
炭素鋼
手に優しい紙刃使用。
材質(刃)
紙刃
お徳用の業務用ホイルです。パッケージは再生バルブ、紙刃の為、そのまま古紙回収へ。飛出し防止ストッパー採用。
材質(刃)
紙刃
材質
アルミニウム箔
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。
材質
アルミニウム箔
材質(刃)
紙刃
トラスコ品番
834-5584
質量(g)
180
2018年トラスコ掲載ページ
9 0689
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
細菌の増殖を防ぐ。
用途素材自体が抗菌性をもつアルミホイルです。裏表両面に抗菌効果があります。食品を包む時、ホイルに接している部分が細菌の増殖を抑制する効果があります。(ホイルに接していない部分には抗菌性が発揮されません)化学抗菌剤を使用していません。分別不要の紙刃。
材質
アルミニウムはく
厚さ(mm)
0.011
長さ(m)
8
幅(cm)
25
1巻
¥189
税込¥208
7日以内出荷
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
仕様
目盛り付、JIS規格
材質
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC43
表面処理
クロームメッキ仕上
丈夫で使いやすさがアップしたBOX型カートン
ノコ刃の位置を改良し、カット性もアップ
ガイドリール付きで引き出しやすさもアップ
材質
アルミニウムはく
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
三菱アルミ製のアルミホイルです。
幅(cm)
30
長さ(m)
50
厚さ(μm)
12
タイプ
業務用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。