- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 折りたたみ フックのおすすめ人気ランキング
折りたたみ フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新691件の「折りたたみ フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収納フック」、「回転コート掛け」、「フォールディングフック」などの商品も取り扱っております。
フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。
耐荷重(kg)
1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時)
仕様
ビス止め式
付属品
ビス2本、テープ1枚
材質
ABS樹脂
質量(g)
19
縦(mm)
49
横(mm)
15
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)
7
材質
亜鉛合金
付属品
取付ネジ
質量(g)
60
取付ねじ
皿タッピング3×20
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質
スチール
付属品
ビス2本
寸法D(mm)
7
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
90
種類
収納タイプ
奥行(mm)
34.2
取付け方法
壁付け
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)
3
材質
スチール
付属品
十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番
364-6149
質量(g)
15
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
3
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
5
寸法P(mm)
18
吊下荷重N(kgf)
39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質
ABS
色
ホワイト
取付穴寸法(mm)
12×19.5
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質
アルミ合金、ABS樹脂
色
シルバー、ホワイト
質量(g)
28
種類
標準
奥行(mm)
30.9
取付け方法
マグネット
材質(フック)
アルミニウム合金
付加機能
なし
耐荷重(N)
9.8
吊下荷重N(kgf)
9.8[1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)
天然木
材質(フック)
亜鉛合金
吊下荷重(kg)
5
付属品
取付ネジ
取付ねじ
皿木ネジ3.5×32(2本)
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類
室内壁付型
材質/仕上
ABS・スチール/ホワイト
フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など
材質/仕上
アルミ合金/ダークグレー焼付塗装
耐荷重N(kgf)
196(20)
質量(g)
31
トラスコ品番
440-3932
色
ダークグレー
種類
収納タイプ
奥行(mm)
40.3
取付け方法
壁付け
材質(フック)
アルミニウム合金(ADC)
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質
亜鉛
付属品
ビス2個入り
耐荷重(kg)
4.5
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番
254-0461
質量(g)
27
種類
標準
奥行(mm)
41.7
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
59
吊下荷重N(kgf)
平面取付時58.8(6.0)。入角取付時54.9(5.6)。出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など
材質(フック)
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
49
種類
収納タイプ
奥行(mm)
40
取付け方法
壁付け
付加機能
自動収納あり(ソフトクローズ)
耐荷重(N)
294
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品
JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
付加機能
可動(フリクション)
耐荷重(N)
170
吊下荷重N(kgf)
98(10)
使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー。折り畳めるのでドアの開閉のジャマに
なりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
洗濯物の室内干しに便利!
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。
用途キャビネット、車輌など
質量(g)
11
材質(フック)
ポリカーボネート(PC)
奥行(mm)
33.7
取付け方法
壁付け
種類
収納タイプ
耐荷重(N)
75
付加機能
自動収納あり(ソフトクローズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックがジャマにならない折タタミ式です。
用途取り付けは付属ビスでしっかり止めて下さい。使う時はフック部分を下げて下さい。
材質
亜鉛合金
取付ビス
皿タッピング3×20
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げ
バレル研摩
タキゲンコード
24452
1個
¥1,687
税込¥1,856
当日出荷