折りたたみコンテナ 扉付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「折りたたみコンテナ 扉付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナボックス 横開き」、「コンテナ 扉付き」、「コンテナ 横開き」などの商品も取り扱っております。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm) 305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無 なし トラスコ品番 509-4691 材質 ポリプロピレン 材質/仕上 本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート 質量(kg) 3.05 耐荷重(kg) 10 適合カード差し RB120×65 アズワン品番 0-1805-01 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) 325 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 334 有効内寸法・高さ(mm) 305 有効内寸法・幅(mm) 492
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-76NR片扉L
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無 なし 材質 PP 有効内寸(mm) 600×405×305 外寸(mm) 650×440×327 内寸(mm) 600×405×315 開口部(mm) 587×192 折りたたみ寸法(mm) 650×440×77
1個ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無 一体型 材質 ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-51NR片扉
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。短側扉保持機能:手前に突き出ない構造の為、狭い場所でも作業がし易い。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無 なし 材質 PP 有効内寸(mm) 493×335×305 外寸(mm) 530×366×325 内寸(mm) 493×335×314 開口部(mm) 260×216 折りたたみ寸法(mm) 530×366×86
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途製品保管・簡易棚として。 フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン(PP)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。
材質 PP 外寸法・高さ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークツールやキャンプ用品の収納に便利な折りたたみ式コンテナ。積み重ね可能。トップボード(別売)を載せると簡易テーブルとして使えます。折りたたむとコンパクトに。透明扉はスライドロックを左右に動かすと開閉できます。組み立て方:1両側を立ち上げます。 2カチッと音がするまで押し込みます。(4か所)3持ち手を取り付けます。(2か所)4フタをしめてロックします。
用途キャンプ用品の収納に。ワークツールの収納に。洋服の収納にも。 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 410×295×240 容量(L) 20 内寸(mm) 350×250×225
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無 あり エスコ品番 EA506AA-23D 材質 PP 寸法(mm) 649×439×327 スタッキング
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無 なし 仕様 (カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21 適合 オリコン30、40、50フタ 種別 50B 材質 PP タイプ 片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm) 490×332×303 外寸(mm) 530×366×321 内寸(mm) 491×333×311 機構 片長辺中折れ回転扉付 底形状 斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 10.57(1078) 適合カード差し 21型(ワンタッチ式) 嵌合商品 サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。 材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 1490 有効内寸(mm) 335×232×252 外寸(mm) 366×262×284 内寸(mm) 335×232×261 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
材質 ポリプロピレン 有効内寸(mm) 490×333×303(H) 内形寸法(mm) 491×334×303(H) 外寸(mm) 531×368×334(H) 圧縮荷重(kN[kgf]) 5.39(550) アズワン品番 64-7860-28
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無 あり 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-51片扉
フタの有無 なし 仕様 短側片扉。金属ピン使用 材質 (本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm) 492×334×305 外寸(mm) 530×366×325 内寸(mm) 492×334×314 開口部(mm) 259×206 折りたたみ寸法(mm) 530×366×86 圧縮荷重(N[kgf]) 6460[660]
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 4.32 最大積載荷重(kg) 20 表面抵抗値(Ω) 1016 外寸法・幅(mm) 650 外寸法・高さ(mm) 341 外寸法・奥行(mm) 440 有効内寸法・奥行(mm) 405 有効内寸法・高さ(mm) 310 有効内寸法・幅(mm) 600
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-51片扉L
フタの有無 なし 仕様 長側片扉。金属ピン使用 材質 (本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm) 492×334×305 外寸(mm) 530×366×325 内寸(mm) 492×334×314 開口部(mm) 403×190 折りたたみ寸法(mm) 530×366×86 圧縮荷重(N[kgf]) 3920[400]
1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 10 外寸法・幅(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 336 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 加工 シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)