- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 折りたたみコンテナ 40lのおすすめ人気ランキング
折りたたみコンテナ 40lのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新376件の「折りたたみコンテナ 40l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみコンテナ 耐荷重」、「折りたたみ収納ボックス」、「組み立て式ボックス」などの商品も取り扱っております。
丈夫で軽量な折りたたみコンテナ(フタ付)。
荷物の運搬や書類保管の必需品。
簡単に折りたためて整理・収納にも便利です。
ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビ。
フタには便利なロック機能が付いています。
フタの有無
あり
材質
PP
積載荷重(kg)
20
機能
ロック機能
積み重ね可能。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506A-49
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
271
寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×366
スタッキング
可
1セット(2個)
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無
一体型
材質
ポリプロピレン
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.32
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
再生材50%使用。
積み重ね可能。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AH-41
材質
ポリプロピレン(再生PP50%使用)
有効内寸(mm)
492×333×255
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×291
積層段数
6段
スタッキング
可
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無
あり
仕様
エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付
材質
ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)
質量(kg)
2.27、(許容内容物)20
エコマーク認定
認定
有効内寸(mm)
333×492×304
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×530×340、(有効内寸)333×492×304
エコマーク認定番号
10 118 025
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合
カード差し:両短辺21型
種別
41A
材質
PP
形状
底面:OA(斜)一部ベタ (斜格子網目)
有効内寸(mm)
490×333×252
外寸(mm)
530×366×281
内寸(mm)
494×336×252
底形状
斜格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])
12.64(1290)
嵌合商品
マドコン HBC-41B
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。
側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質
ポリプロピレン
最大積載段数
5
フタの有無
なし
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。
内容物保護できる間仕切り溝を搭載。
また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。
フタの有無
あり
材質
PP
質量(g)
2584
耐荷重(kg)
15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×78
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・高さ(mm)
309
有効内寸法・幅(mm)
493
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に
フタの有無
あり
仕様
1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所
最大積載荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法・奥行(mm)
366
スタッキング
4個まで可
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
304
有効内寸法・幅(mm)
493