折りたたみ式アルミ製カートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「折りたたみ式アルミ製カート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量キャリーカート」、「ハンド キャリー」、「運搬 キャリー カート」などの商品も取り扱っております。
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 400 質量(kg) 3.06 車輪径(Φmm) 127 高さ(mm) 1000 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 400 耐荷重(kg) 60 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 388×280 特性 軽量 取扱説明書 (0.4MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品 荷物固定用ゴム 材質 荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体) アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm) 230 全長(mm) 955 質量(kg) 1.285 材質(本体) (本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm) 319.2 耐荷重(kg) 20 荷台寸法(mm) 319.2×230 収納時寸法(mm) 435×85×235 タイヤサイズ 75mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質 アルミ、ポリプロピレン
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 484 全長(mm) 1085 質量(kg) 5 材質(本体) (本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 350 耐荷重(kg) 100 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 350×484 収納時寸法(mm) 484×70×820 タイヤサイズ 175mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 質量(kg) 3.4 材質(本体) (本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg) 50 荷台寸法(mm) 385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm) 385×100×640 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

大きなタイヤなので、どのような場所でも運べるキャリーカートです。 重たい荷物を楽に持ち運べます。
幅(mm) 520 質量(kg) 約4.3 材質(本体) 本体:スチール、ハンドル部:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイル:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 奥行(mm) 560 耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×520×990 折りたたみ寸法(mm) 560×200×630
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) TPE 車輪幅(mm) 27 ブレーキ有無 あり キャスター 固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm) 710(~950) ブレーキ種類 ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×500×235 材質(ハンドル) スチール(クロームメッキ) 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 材質(荷台) アルミ スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 485 全長(mm) 1067 質量(kg) 6.8 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 363 耐荷重(kg) 125 荷台寸法(mm) 363×485 タイヤサイズ 177mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー 丈夫で軽量なアルミフレーム採用 大きい荷台で荷物が安定する
用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 270
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 質量(kg) 3.5 材質(本体) スチール 耐荷重(kg) 60 荷台寸法(m) 190×250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×460×1000 タイヤ外径(mm) 150
1台
4,388 税込4,827
当日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体) 本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g) 3380 耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×414×1004 段差対応高さ(cm) ~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×67×632
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10~15cmの段差に対応しております
付属品 保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド 質量(kg) 約3.5 耐荷重(kg) 段差時:30/平面時:60 荷台寸法(mm) 390×270 荷台寸法(幅)(mm) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×410×1020 収納時寸法(mm) 400×90×750 荷台寸法(奥行)(mm) 270
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬 材質 樹脂 材質(本体) コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ 材質(キャスター) 車輪:PVC、シャフト:金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

寸法(mm) (約)幅360×奥行375×高さ860 質量(kg) 約1.56 材質(本体) 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 耐荷重(kg) 20 収納時寸法(mm) (約)305×510×厚さ90
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品 保証書、取扱説明書 質量(kg) 約7.6 耐荷重(kg) ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137 荷台寸法(mm) 388×280 荷台寸法(幅)(mm) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900 収納時寸法(mm) 365×640×120 荷台寸法(奥行)(mm) 388
1台
12,880 税込14,168
翌々日出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として 取扱説明書
1個
459 税込505
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品 ボルト(1本)、ナット(1個) 材質 ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm) 127
1個
499 税込549
当日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番 452-6741 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 1090 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 532×480×1085 荷台寸法(幅)(m) 0.36 荷台寸法(長さ)(m) 0.23 全幅(m) 0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷