- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- 折りたたみ手すりのおすすめ人気ランキング
折りたたみ手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新140件の「折りたたみ手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動式手すり」、「前方ボード」、「補助手すり」などの商品も取り扱っております。
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質
手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)
450
セット内容
手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
タモ集成材、ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。
材質
アルミ
トラスコ品番
463-4268
適合機種
SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4
質量(kg)
1.4
1セット(2本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ドア部分も連続手すり。
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6
形状
L通
左右区別
右
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質
(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂
最大荷重(N)
(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装)
最大荷重(N)
1176
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
用途浴室に。
呼び寸法(mm)
1200
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
材質/仕上
樹脂/アルミコーティング
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
アルミ作業台WDTシリーズ専用の上枠手すりです。
用途オフィス・店舗などの作業に。
トラスコ品番
194-8987
適合機種
WDT-50、WDT-75、WDT-100
材質
アルミ合金
材質/仕上
アルミ合金
アズワン品番
64-8771-82
1式
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)
34
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木>
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。
のぼる時、しっかり握って上がれます。
くだる時、自由な角度でささえます。
階段の手すりにネジで取り付けるだけ。
2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
材質
本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ
セット内容
本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8
安全荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製
全長(mm)
150
直径(Φmm)
35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベッドで寝ている時の起き上がりやベッドから降りたあとの立ち上がりがスムーズに。ベッドに戻った時の手がかりにも。手すりは掴むのに丁度いい14cmのサイズ。ベッドのお好きな位置に差し込むだけの簡単取り付け。寝相の悪い方の掛け布団や寝ている方自身の落下防止にも。耐荷重性のあるL型一体構造。2台並べてセットし両手で起き上がるようにすることも可能。
用途ベッド、シルバー用品、立ち上がり、介護、高齢者、補助、介助用手すり、介助に。手すり、てすり、ベッド用手すり、ベッド用品、補助グッズ、ベッドガード、ベットガードとして。
材質
スチール(カチオン電着塗装)、ポリエチレン、CRゴム
幅(mm)
手すり部:140
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×540×500
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
排泄時に上半身をしっかりと支えるボードです。
立ちすわりの際は前方へ回転させます。
材質
前方ボード:合板/合成樹脂、固定部:ステンレス/シルバー塗装・ABS樹脂・EVA樹脂
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ドア部分も連続手すり。
材質
ステン/樹脂
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
形状
L通
左右区別
左