折りたたみ棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
228件の「折りたたみ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り棒」、「折りたたみ金具」、「アルミ伸縮パイプ」などの商品も取り扱っております。
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm) (伸長時)93。(収納時)16.5 質量(g) 33 径(Φmm) (竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUNLUCKY(サンラッキー)モルックセット
モルックは、フィンランド発祥のアウトドア・ニュースポーツです。モルック・スティックを投げてスキットル(点数棒)を倒し、得点を競います。倒れたスキットルはその場に立てて競技を続けるので、戦略や技術が求められます。本場フィンランドでは世界大会も開催されるほど人気があり親しまれています。
サイズ(cm) 梱包:32.5×23×22 質量(kg) 約5 セット内容 モルック・スティック×1、スキットル×12、木箱ケース×1、ルール、距離計測ロープ×1、投てきサークル×1、得点板×1(マグネット×4付)
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ) PVC 材質(ジョイント) PP 材質(パイプ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm) 約530~約1200 種類 ハンドル 材質(柄部) アルミ 主な用途 塗装用 縮長(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(mm) 1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途物干し 材質 (エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm) (外)29、(中)25 材質(パイプ) ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g) 370 径(Φmm) 30 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番 301-8784 全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ、PE 種類 ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm) 2 全長(mm) 147 質量(g) 55 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ 穴数 2(平座)、2(L座) 穴径(mm) 4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 123 寸法L(mm) 118 寸法P(mm) 100 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 01568
1個
4,105 税込4,516
4日以内出荷

ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m) 4.4 質量(g) 240 収納時寸法(mm) 460
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傘を引っ掛けて収納。掛けやすく、取りやすいアンブレラスタンド。 掛けるだけなので出し入れがスムーズ。折り畳み傘や靴ベラも掛けて収納。前後に掛ければ最大8本収納可能。
付属品 六角レンチ 材質 本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、マット:シリコーン 質量(g) 約1200 耐荷重(kg) 約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約26.5×15×97
1個
3,200 税込3,520
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUNLUCKY(サンラッキー)得点板
モルックは、フィンランド発祥のアウトドア・ニュースポーツです。モルック・スティックを投げてスキットル(点数棒)を倒し、得点を競います。倒れたスキットルはその場に立てて競技を続けるので、戦略や技術が求められます。本場フィンランドでは世界大会も開催されるほど人気があり親しまれています。
サイズ(cm) 27.5×20×1 質量(g) 280 材質 松の木・マグネット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質 鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質 パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)