- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- 折りたたみ脚 金物のおすすめ人気ランキング
折りたたみ脚 金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新121件の「折りたたみ脚 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ金具 脚」、「折りたたみテーブル 脚」、「折れ脚金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
150
許容荷重(N)
147(金具先端部)
表面仕上げ
バレル研磨
折り畳みテーブル用の金具です。38×38mm脚用
用途折り畳みテーブル
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
折りたたみ、開閉時ロック
1ペア
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
折りたたみ脚金具。
用途DIYや工作などに
材質
鉄
穴径(Φmm)
4.2
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト
仕上
アルマイト処理
推奨使用本数
棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具
その他棚受
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。
お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業!
インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
用途簡易テーブルの脚として使用します。
色
マットブラック
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)
50(/ペア)
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具脚パーツ・補修部品
アズワン品番
64-7745-92
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×695
脚径(mm)
19
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質
鉄(粉体塗装)
長さ(mm)
300
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2