- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 折り曲げ 棒のおすすめ人気ランキング
折り曲げ 棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「折り曲げ 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗 曲げ」、「抵抗 折り曲げ」、「指示棒レーザーポインター」などの商品も取り扱っております。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに
全長(mm)
610
質量(g)
約184
吸着力(N[kgf])
22(2.2)
材質(クリップ)
PP
材質(シャフト)
スチール
先端径(Φmm)
13、(カバー)15.5
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(ハンドル)
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(長ハンドル)
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。
流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
接続口径
G1/4(PF)オネジ
ベース寸法(mm)
Φ70×27.5
空気吐出量(L/min)
170
ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
用途現場撮影時のポイント指示に。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に
仕様
屋内、屋外用
材質
熱可塑性エラストマー、スチール
色
ネオンイエロー
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質
チューブ内部:アルミ。チューブ外被:高密度ポリエチレン。端末キャップ:ステンレス
最小曲げ半径(mm)
R40以上
エア圧力範囲(MPa)
0.02~0.5
●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)
270~1180
質量(g)
105
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
10~13
質量(g)
2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])
約0.1
材質
先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂
全長(mm)
480
質量(kg)
0.3
シャフト径(Φmm)
3.1
シャフト長さ(mm)
400
先端径(Φmm)
4
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トラスコ品番
327-4446
長さ(mm)
600
質量(g)
980
タイプ
10×13mm兼用型
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。
仕様
鉄筋用
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。
曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。
全長(mm)
740
質量(g)
1350
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
180度折り曲げ可能でピンポイントに指し示せます。
長さ(mm)
160~660