折り畳み電動自転車のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
106件の「折り畳み電動自転車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り畳み電動アシスト自転車」、「防災サイクル」、「電動三輪車大人用」などの商品も取り扱っております。
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様 前照灯:LED前照灯 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 定格出力(W) 250 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) AC100-240 タイヤサイズ 20インチ 充電時間(時間) 約3.5 適応身長(cm) (目安):140以上 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 錠前 シリンダー式リング錠 走行距離(km) 1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg) 26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様 盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm) 1610 サイズ 20型 全幅(mm) 550 ハンドル高さ(mm) 1090 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約1610×1090×560 ライト種類 前照灯:LEDライト サドルの高さ(mm) 750~900
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様 前照灯:LED前照灯 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 定格出力(W) 250 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) AC100-240 タイヤサイズ 20インチ 充電時間(時間) 約3.5 適応身長(cm) (目安):140以上 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 錠前 シリンダー式リング錠 走行距離(km) 1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg) 26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様 アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム 質量(kg) 10 寸法(cm) 133×57×102 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 16×1.5 収納時寸法(cm) 約75×41×55 地上高さ(cm) (サドル)約75~85 変速段数 シングル
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様 盗難防止装置:後輪リング錠 サイズ 20型 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約1610×1090×560 ライト種類 前照灯:LEDライト
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共に ブレーキ 前後:ディスク式 寸法(mm) 1200×650×950 全長(mm) 1230 全幅(mm) 600 最大積載量(kg) 120 定格出力(kW) 0.35 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 8.7 バッテリー電圧(V) 48 車体質量(kg) 18 タイヤサイズ 12-1/2×2-1/4 充電時間(時間) 約3.5 折りたたみ寸法(mm) 600×350×1200 最高速度(km/h) 30 走行距離(km) 航続距離:約30 タイヤサイズ(mm) 315 総質量(kg) 20
1台
217,800 税込239,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm) 1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg) 120 定格電圧(V) 【モーター】48 本体質量(kg) 22.5 定格出力(W) 【モーター】350 保証期間 1年 タイヤサイズ 12インチ 充電時間(時間) 3~4 折りたたみ寸法(mm) 895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h) 1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km) 約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ 20型 材質(フレーム) アルミニウム 変速段数 6 バッテリー容量(Ah) 8 走行距離(km) 最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間) 約3.5 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 適応身長(cm) 約140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 バッテリー リチウムイオン 定格出力(W) 250 バッテリー電圧(V) AC100~240 総質量(kg) 26
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ 20型 材質(フレーム) アルミニウム 変速段数 6 バッテリー容量(Ah) 12 走行距離(km) 最大約57(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間) 約3.5 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 適応身長(cm) 140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 バッテリー リチウムイオン 定格出力(W) 250 バッテリー電圧(V) AC100~240 総質量(kg) 26
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様 盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm) 1610 サイズ 20型 全幅(mm) 560 全高(mm) 1090 ライト種類 前照灯:LEDライト
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm) 1179×1023×455 定格電圧(V) 36 耐荷重(kg) 100 出力電圧(V) 42 入力電圧(V) 100・50/60Hz 出力電流(A) 2 モーター(W) 250 充電電圧(V) 42(最大) 入力電流(A) 2(最大) バッテリー容量(mAh) 10000 保管温度(℃) -20~45 折りたたみ寸法(mm) 1179×750×340 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54 走行速度(km/h) 20 動作温度範囲(℃) 0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。
寸法(mm) 約1330×570×1020 収納寸法(mm) 約750×410×550
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欲しい装備が満載の20型折り畳み自転車に、さらにノンパンクシステムを加えた防災サイクル仕様。日頃のエアメンテナンスが不要で、パンクや空気抜けの心配がないので、普段使いからいざという時も安心してご利用頂けます。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで 仕様 前カゴ:ワイヤーバスケット 照明 前:LEDオートライト 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約36×83×66 装備品 リアキャリア(荷台)、チェーンカバー リング錠
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパンク特別仕様! 日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ 20型 変速段数 シマノ製外装6段変速 バッテリー容量(Ah) 8 走行距離(km) 最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時) 充電時間(時間) 約3.5 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 適応身長(cm) 140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 シリンダー式リング錠 ライト種類 前照灯:LED前照灯 バッテリー リチウムイオン 定格出力(W) 250 使用充電器 AC100~240 総質量(kg) 26
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm) 約1640 電源(V) 充電器: AC100-240 全幅(mm) 595(目安) ハンドル高さ(mm) 1050~1100 バッテリー リチウムイオンバッテリー 材質(フレーム) スチール バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 25.2 タイヤサイズ 前20インチ 後16インチ 充電時間(時間) 約3.5 サドルの高さ(mm) 700~860 走行距離(km) 1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32 総質量(kg) 33
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質 ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ 折りたたみ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。 専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様 折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm) 1520 全幅(mm) 570 制御方式 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレーム H形 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 930 速度 (補助)範囲:24km/h未満 バッテリー リチウムイオン電池 スタンド 1本スタンド バッテリー容量(Ah) 8(14cells) バッテリー電圧(V) 25.2 タイヤサイズ 前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE 充電時間(時間) 約3.0 付属装置 (盗難防止)ワイヤ錠 適応身長(cm) 149-185 サドルの高さ(mm) 790~955 軸間距離(mm) 1045 走行距離(km) 一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53 変速段数 外装7段シフト 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 880×490×670 総質量(kg) 19.8
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷