- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 折れ 金具のおすすめ人気ランキング
折れ 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新401件の「折れ 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 折れ戸 部品」、「ねじれ金具」、「折りたたみ金具 脚」などの商品も取り扱っております。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
仕上
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
引き戸・折れ戸金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番
542-8305
材質
鉄、表面処理:三価クロメート
寸法L1(mm)
42
寸法L2(mm)
16
寸法W(mm)
52
板厚(mm)
3
寸法L3(mm)
24
穴径(mm)
5.3
1セット(1個×5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7
鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。
材質
鉄
仕上
ユニクロ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途クローゼット用ピボット
仕様
取付ねじ別途必要(BI-1204;皿タッピンねじΦ3.5x20:4本)MDP558の代替品
適合
HL・CZⅡ・CZⅠ・WLⅡ・HL
色
ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷