- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- 折れピンストッパーのおすすめ人気ランキング
折れピンストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「折れピンストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り曲げピン」、「ピン ストッパー」、「脚立ピン」などの商品も取り扱っております。
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します
材質
SUS303
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質
ステンレス
質量(g)
31
タキゲンコード
24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
材質
ステンレス/SUS304
表面処理
#400研磨相当
リング付ロックピン。
スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。
PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります
材質
鉄(サビ止め処理)
色
黒色
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質
(S形環・鎖ひも)真鍮
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)
SUS630
材質(ボール)
SUS440C
表面処理(シャンク)
酸化(不動態)皮膜・研磨仕上