- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにのおすすめ人気ランキング
折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新101件の「折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れパイプ抜き」、「パイプ 折れ」、「パイプ抜き」などの商品も取り扱っております。
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類
配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
用途折れ残った配管ネジ部の取外しに使用します。呼13・20兼用
仕様
折れ残った配管ネジ部の取外しに使用
呼び
呼13・20兼用
入数
10/箱
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番
440-2154
材質
スチール
全長(mm)
106
質量(g)
220
対辺(mm)
21
適用される管の呼び寸法
15A、20A
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質
炭素工具鋼(SK)
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法
NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法
NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)
材質
クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)
(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5
全長(mm)
NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84
先端径(mm)
NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7
材質(ケース)
下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)
NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12
硬度HRC
43~47
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質
S45C
仕様
折れ込みボルトの除去に
材質
S45C
全長(mm)
86/110
適合サイズ
1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番
449-9972
材質
冷間引抜鋼管
質量(kg)
0.354
質量(g)
354
パイプサイズ
1”
寸法(全長)(mm)
87
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。
先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に
トラスコ品番
792-0229
材質
スチール
全長(mm)
125
質量(kg)
1
対辺(mm)
29・144
適用される管の呼び寸法
32A、40A、50A
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番
EA584MB
質量(g)
206
タイプ
右ねじ専用
適合サイズ
M5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
1個
¥4,450
税込¥4,895
当日出荷
特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
用途折れたボルトの抜き取りに
材質
クロームモリブテン
サイズ(mm)
先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷