- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 折半ケレンのおすすめ人気ランキング
折半ケレンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「折半ケレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折半屋根 塗装」、「サビ取りたわし」、「折半」などの商品も取り扱っております。
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
柄長さ(mm)
1200
研磨面サイズ(mm)
100×250
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
柄長さ(mm)
1200
研磨面サイズ(mm)
70×250
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
届きにくい場所にもラクラク研磨作業。
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
届きにくい場所にもラクラク研磨作業。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
柄長さ(mm)
1200
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
柄長さ(mm)
1200
研磨面サイズ(mm)
100×250
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
届きにくい場所にもラクラク研磨作業。あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
柄長さ(mm)
1200
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途F(フラット)専用替えパッド
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
研磨面サイズ(mm)
100×250
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。
トラスコ品番
160-4141
全長(mm)
0
質量(g)
1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径
M10
毛材
メッキより線
適合材
各種金属製品、造船・橋梁等
外径(mm)
Φ30
線径(mm)
0.25
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)
1600~6000
働き幅(mm)
600
山高さ(mm)
88
板厚(mm)
0.6、0.8
色
ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)
板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質
ガルバリウム鋼板
サービス分類
オーダー・加工
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2つは8、内側2つは7
タイプ
剣先5/16
サビなどの頑固な汚れ落とし、ハンドルつきで作業効率がUP。
幅(mm)
200
奥行(mm)
140
高さ(mm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×230
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
質量(g)
110
接続口(mm)
6角棒対角9
ソケット長さ(mm)
110
挿入深さ(mm)
ボルト:50
ソケット径(Φmm)
外径:40
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用
セット内容
本体×1、替ブラシ×6