折半屋根 金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「折半屋根 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折半屋根雪止め」、「屋根 クランプ」、「折半屋根材」などの商品も取り扱っております。
サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合 丸ハゼ式折板屋根 仕様 ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様 ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番 64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合 角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト (上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。 適合 【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根 質量(kg) 0.9 締付トルク(N・m) 33
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理 溶融めっき
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上 (ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf]) - 短期許容引張荷重(kN[kgf]) 1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品 皿ばね付ナット、平座金 種別 SD+B塗装 質量(kg) 0.4 表面処理 高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト 上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m) 29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf]) 許容:2.46 引張荷重(kN[kgf]) 許容:0.85 滑り荷重(kN[kgf]) 許容:0.4 側圧荷重(kN[kgf]) 許容:1.02
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。 適合 丸ハゼ式折板屋根
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g) 560 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 29.4[300]
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカタ製作所留太(とめた)
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合 丸ハゼ式折板屋根 ボルト (上部)M10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
適合 D1、D2、D3タイプ 材質 高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製) 質量(kg) 0.48 許容静荷重(N[kgf]) (圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質 高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ) 仕上 (ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ 短期許容引張荷重(kN[kgf]) 1.961[200] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.323[135] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.961[200]
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品 皿ばね付ナット、平座金 種別 BT90/SD+B塗装 質量(kg) 0.45 表面処理 高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト 上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m) 29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf]) 許容:2.47 引張荷重(kN[kgf]) 許容:3.38 滑り荷重(kN[kgf]) 許容:0.41 側圧荷重(kN[kgf]) 許容:1.24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サカタ製作所ソーラーキャリー
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。 寸法(mm) 1200×600×900 質量(kg) 16
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
1個
619 税込681
当日出荷

サカタ製作所つかみ金物
屋根上の有効活用に!
用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。 適合 角ハゼ式折板屋根
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所留太(とめた)
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合 角ハゼ式折板屋根 ボルト (上部)M10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1組
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカタ製作所棟金具
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。 適合 角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 仕様 亜鉛めっき鋼板
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所ハゼ取付金具
本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。 適合 屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 材質(本体) 高耐食性めっき鋼板 ボルト径 (上部)M10 締付トルク(N・m) (目安)27 適合ソケット 対辺17mm
1個
729 税込802
当日出荷