折戸 ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「折戸 ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折戸錠」、「鍵 折れ戸」、「クローゼット 鍵」などの商品も取り扱っております。
アトムリビンテック引手付折戸用ロック
2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品 キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本 材質 亜鉛合金 WB 仕上 錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
1セット
7,698 税込8,468
10日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 (キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ引き込み折戸用、上部吊元固定ブロック
用途引き込み折戸専用 材質/仕上 (本体)PBT樹脂、鋼/DG色。(カップ)亜鉛合金/-。(プレート)66ナイロン/-
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ストライクA・ストライクB 材質 本体・ストライクA:亜鉛ダイカスト 、 ストライクB:ステンレス 。ハズレ止め:鉄 仕上 本体・ストライクA:塗装(シルバー) 、 ストライクB:ヘアライン 、 ハズレ止め:クロメート
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm) 22~40 関連資料 切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷


表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉)に適しております。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂、鋼/DG色。(カップ)PBT樹脂/-。(コロ)6ナイロン/- 対応戸厚(mm) 20~26
1個
879 税込967
10日以内出荷

おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。 ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK! 取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。 スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消! ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了! 新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。 ドアの取っ手としても使えます!
材質 ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ軸吊りハンガー式薄扉用折戸の上部吊元固定ブロック
用途収納用折戸(薄扉用) 材質/仕上 (本体)PBT樹脂、鋼/DG色。(カップ)PBT樹脂/-。(ブロック)66ナイロン/- 対応戸厚(mm) 20~26
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別 高受型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (スペアーキー)2 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスおでかけロック細枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質 (枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数 (付属鍵数)2
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。 ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質 AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷