折損タップ除去用ハードドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「折損タップ除去用ハードドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップリムーバー」、「小型放電加工機」、「折れた タップ 取る工具」などの商品も取り扱っております。
破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質 超硬合金(CARBIDE) シャンク精度 h7
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質 超硬合金 被削材 構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°) 145 ドリルのシンニング形状 フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差 h8 シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊鋼線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。 材質 S45C
1セット(5本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)折損タップ除去工具 ITRD
材質 超微粒超硬合金(HF) 関連資料 (1.37MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質 電着 粒度 #100 表面処理 電着ダイヤモンド 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。 材質 S45C ねじの種類 PT
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番 127-9386 セット内容 刃径2/3/4/5/6mm 各1本
1セット(5本)
21,980 税込24,178
当日出荷

タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質 炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。 材質 S45C ねじの種類 PT
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具 材質 超硬 超微粒子 表面処理 Pコーティング
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
37,500 税込41,250
当日出荷

ネジ切り作業の途中でタップが折れ込んだ時、ネジ山を損傷せず折れ込んだタップを簡単に抜き取る工具です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質 (ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm) (ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプ スクエアタイプ 規格 M5~M12 記号 1、2、3 下穴ドリル径(mm) 2、2.8、4
1セット(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質 超硬合金 公差 h7 先端角(°) 140 表面処理 アクア(TiAlN)コート ねじれ角 弱ねじれ ドリルのシンニング形状 ツーレーキ研削でXR型のシンニング
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
1セット(5本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法 NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法 NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm) 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm) (シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5 全長(mm) NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84 先端径(mm) NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7 材質(ケース) 下部:ABS フタ:PE 元端径(mm) NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12 硬度HRC 43~47 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷