- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 折板屋根 ボルトのおすすめ人気ランキング
折板屋根 ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新138件の「折板屋根 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折板屋根 ナット」、「ルーフボルト」、「折板 インサート」などの商品も取り扱っております。
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン
フェルト+防水材
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありません
RoHS指令(10物質対応)
対応
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。
対辺(mm)
14
規格
R-8
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)
39
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2つは8、内側2つは7
タイプ
剣先5/16
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
材質
ステンレス
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.7
ねじ山種類
メートル並目
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。
ナット
5/16
外径(Φmm)
山座:30
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
用途S(スリム)専用替えパッド
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
研磨面サイズ(mm)
70×250
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。
付属品
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個
質量(kg)
0.3
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板幅(mm)
39
下穴径(Φmm)
下穴なし
タイプ
剣先3/8
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質
6ナイロン
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-10
耐用年数(年)
5~10
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用
セット内容
本体×1、替ブラシ×6