- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 抜き差し旗蝶番のおすすめ人気ランキング
抜き差し旗蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新102件の「抜き差し旗蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コボレーンストッパー」、「エブリィ 給油口」、「溶接蝶番」などの商品も取り扱っております。
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。
用途屋外用機器・厨房機器等
材質/処理
(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン。(ワッシャー・シャフト)SUS304/-
質量(g)
137
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
30(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
全長(mm)
40
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.5
寸法D2(mm)
7
ねじ穴数
4
穴径(Φmm)
3.2
質量(g)
21
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
適合扉質量(kg)
7(2枚吊り)
用途鋼製扉等
種類
旗蝶番
寸法F(mm)
12
材質(軸)
SS400
寸法C(mm)
3
仕上
生地
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等
材質/処理
SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
仕上
鏡面研磨
材質
鉄生地品
形状
片側ピン付(13Φ)
寸法(幅W×厚さ)
4.5×90
材質
鉄生地品
形状
片側ピン無
寸法(幅W×厚さ)
4.5×90
材質
鉄生地品
形状
30mm坪
寸法(幅W×厚さ)
4.5×38
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
長さ(mm)
50
質量(g)
170
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
取付穴
有
仕上
研磨
取付穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
耐荷重(kg)
120(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10082
1個
¥3,145
税込¥3,460
当日出荷
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等
材質/処理
(ヒンジピース)SPHC/Zn。(リベット・シャフト)SWRM/Zn。平ワッシャーSPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途建具等
材質(羽根)
SUS304